配管・水廻り設備部材 :「サーモスタット」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

570件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順




単水栓、足踏みレバー水栓と組合わせて使用します。
仕様立形 接続ねじG1/2 取付穴径(Φmm)85~199 カートリッジ104-003 取付芯々(mm)85~199 出湯温度(℃)45
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷



適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KF113、113W、113W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG等
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

最高温度(℃)出湯:45 接続ねじG1/2 入数6/箱 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大きなレバーの切替ハンドル、ロックボタンをフラットにしたすっきりデザインの温度調節ハンドル、水栓の表面が熱くならない安心設計ボディーなど、使いやすさと優しさに配慮した上質なスタンダード水栓として新登場しました!
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。低流量でも浴び心地の良いフレッシュで快適な節水シャワーです。
用途浴室用。 トラスコ品番379-6848 材質青銅 高さ(mm)118 タイプ一般地用/シャワーヘッド:PZS312(eシャワーNf) 奥行(mm)117 ホース長さ(m)1.6 吐出口径(mm)150
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷

材質(本体・ハンガー)メッキ 材質(ホース)メタリック ホース長さ(m)1.6
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。 希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途洗い場専用水栓 適合場所洗い場 仕様逆止弁 JIS規格日本工業規格品
1個
76,980 税込84,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



逆流防止機能がついている製品です
適合場所浴室 規格JIS適合品
1個
44,880 税込49,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

用途浴室 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き 操作方法ハンドルを上下操作 商品タイプ壁付タイプ
1個
25,980 税込28,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

適合場所浴室 仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
33,980 税込37,378
4日以内出荷

適合場所浴室 仕様やさしさ推奨品保証書付スーパーサーモ逆止弁付エコロジー水栓 JIS規格日本工業規格品 使用地区寒冷地
1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷

シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地 ホワイト
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

1個
8,698 税込9,568
3日以内出荷

用途洗い場専用、壁付けタイプ 適合場所洗い場 呼び径(mm)13 機能逆止弁付、高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、吐水口側セルフストップ付 位置(吐水口)壁面より179mm 吐水口長さ(mm)80
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷



サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL) 動画あり
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7 弁仕様逆止弁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125 適合場所浴室 機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

羽根車構造により、節水、省エネを実現。お湯と水の混合比を設定温度に自動調節するサーモスタット式水栓。急な温度変化もなく使用可能。シャワーバス水栓 浴槽、洗い場兼用(壁付タイプ)。
用途壁付サーモスタット付き シャワーバス水栓。浴室水栓、浴室シャワー水栓、浴室用水栓として。 適合場所浴室 仕様整流吐水 タイプスプレーシャワー 取付穴径(Φmm)25±2(2ケ) 吐水口長さ(mm)自在300 湯水芯々(mm)85、100~102、120 グリーン購入法適合
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,198 税込7,918
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様混合栓・水抜き栓付・170mmパイプ付 マットブラック タイプ一般地・寒冷地共用 適合場所浴室
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アジャストクランク付き クランクが360°動くので、混合栓取付時の位置調整が簡単にできます。 シャワーヘッドのボタンによりシャワー、一時止水の切替えができます。
材質青銅 適合場所浴室 グリーン購入法適合
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 備考シャワーホースΦ14.5、シャワー接続ねじ径G1/2 タイプサーモスタット 呼び径(mm)13 材質(ホース)樹脂(シルバー) 適合場所浴室 ハンドル色メタル 取付け方法壁付き ハンドル形状ボタン 使用地区一般地 付加機能オートストップ 商品タイプ壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様メタル・逆止弁 呼び径(mm)13 適合場所浴室 使用地区一般地 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

(シャワーヘッド・ホース・ハンガー)白 ホース長さ(m)1.3
1個
66,980 税込73,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


適合KF112、112W、112W3Z、KF111、111W、111W3Z、KM112W、112W3Z、KF112G、KF112WG、KM112G、KM112WG、KF132(G)、KF133R・L(G)、KF134・R等
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

タッチサーモ。(吐水口側・シャワー側とも出し止めがワンタッチ式) シャワーヘッド白/シャワーホース白1.6m/白ハンガー。 高温出湯温度規制(約50℃)。
用途一般地・寒冷地共用 適合場所浴室 使用地区一般寒冷共用
1個
35,980 税込39,578
4日以内出荷



ワンタッチ式・指で押すだけのカンタン操作 触れても安心なボディ。表面が熱くならない安心設計です。 湯側水側ともソケットに断熱カバーを標準装備した安心設計です。
適合場所浴室 使用地区一般地・寒冷地共用 種類シャワーヘッド:ZS312MB ホース:マットブラック、ハンガー:マットブラック ホース長さ(m)1.6 仕様タッチサーモ、高温出湯温度規制(約50℃)
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

撥水膜コーティング。シャワーヘッドグレー/シャワーホースグレー1.6m/グレーハンガー。
適合場所浴室 使用地区一般地
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります