配管・水廻り設備部材 :「シャワー ホース用アダプター」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

143件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
519 税込571
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
材質ABS
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
材質黄銅 アズワン品番64-5151-78
1個
579 税込637
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 アイボリー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷

ジョイントセットをKVKのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容KVKのシャワーヘッド用アダプターK1 取付ネジ メスネジ(M22×2)×オスネジ(G1/2)、KVKのシャワーホース用アダプターK 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(M22×2) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-84
1セット
259 税込285
当日出荷

用途13(1/2)のパイプをはずしてアダプタを付ければ、KVKのシャワーホースが接続出来ます。
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

ジョイントセットをMYMのシャワーヘッドとシャワーホースに取付けるためのアダプターセットです。 2個入りです。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 セット内容MYMのシャワーヘッド用アダプターM1 取付ネジ メスネジ(W23山14)×オスネジ(G1/2)、MYMのシャワーホース用アダプターM 取付ネジ オスネジ(G1/2)×メスネジ(W23山14) 材質ABS樹脂 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-85
1セット
259 税込285
欠品中

カクダイのシャワーホースを延長するためのアダプターです
材質黄銅 アズワン品番64-6508-65
1個
889 税込978
当日出荷


PT25-7 シャワーアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製混合栓に三栄水栓製シャワーホースを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(混合栓側)サイズ:M22X1.5、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
549 税込604
欠品中

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質黄銅
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイのシャワーヘッドとグローエのシャワーホース接続用
材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2 アズワン品番64-6508-68
1個
649 税込714
4日以内出荷

カクダイの混合栓とTOTOのシャワーホース接続用 取付ネジG1/2×W24山20
用途シャワーヘッド用 材質黄銅 アズワン品番64-6508-69
1個
829 税込912
欠品中

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとKVKの混合栓を接続するアダプター。 取付ネジ混合栓側メスネジ(M22X2)×シャワーホース側オスネジ(G1/2)。
用途浴室(バス) 材質黄銅 アズワン品番64-5153-87
1個
639 税込703
当日出荷

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 ホワイト) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 ホワイト 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。 ガスターの混合栓に接続できます。
材質黄銅(クロムメッキ)、パッキン/NBR
1個
349 税込384
3日以内出荷

GA-FA031 ガオナ シャワーヘッド 軽量 (日本製) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッドが軽くシンプルなデザインとなっているため、持ちやすいです。 カラーは浴室になじみやすいアイボリーです。 安心・安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能。(取付ネジサイズG1/2)
用途アイボリーのシャワーヘッドです。 アイボリー 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60
1個
769 税込846
当日出荷

シャワーホース同士を接続して延長することができます。 お風呂掃除や、ベランダ掃除など外で水を使用する際、ホースの長さが足りない時におすすめです。
用途シャワーホースを延長するためのジョイントです。 材質黄銅 取付ねじG1/2×G1/2
1個
949 税込1,044
当日出荷

これカモ シャワーホース 取替用(シルバー) GAONA(ガオナ) 動画あり
シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。 付属品アダプター6個 シルバー 材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~60 取付ネジ径G1/2
1本ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

他社シャワーホースからの交換時に使用するアダプタです。
1個
499 税込549
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

ホース長さ(mm)1600 付属品アダプター 材質樹脂 シルバー タイプなし 適合品番TMR40D、TMGG46型、TMH20E、TEM47E、TMF44E、TMF49E、TMW40CR、TMH20C2HR、TMF49CGARR、TMNW40型、TMHG40・44・46型、TBV034型 ほか ホース長さ(m)1.6 取付ネジ径G1/2、W24山20共用 ねじサイズ本体側:G1/2、W24山20共用
1本
6,698 税込7,368
当日出荷

PT250-13 シャワーヘッドアダプター SANEI 動画あり
SAN-EI製シャワーヘッドをLIXIL(INAX)社製シャワーホースの取り付けて水もれする場合に使用するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
639 税込703
当日出荷

PT250-31 シャワーヘッドアダプター SANEI 動画あり
SAN-EI製シャワーホースにKVK社製シャワーヘッドを接続するアダプター
ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:M22X2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:G1/2
1個
589 税込648
当日出荷

GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとシャワーヘッドを接続するアダプターです。
用途シャワーホースの取付用 材質黄銅
1個
689 税込758
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SANEI製シャワーヘッドを各メーカーのシャワーホースに取り付けるためのアダプターです。【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品。【対応しているアダプター】KVK…アダプターA、MYM(太ホース)…アダプターB、ガスター(東京ガス)・LIXIL(INAX)バランス釜・リンナイの一部製品…アダプターC
用途シャワーヘッドのアダプターとして 適合【取り付け可能な他社製シャワーホース】KVK、MYM(太ホース)、ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品 材質ポリアセタール マットホワイト 適合アダプタ【KVK】アダプターA、【MYM(太ホース)】アダプターB、【ガスター(東京ガス)、LIXIL(INAX)バランス釜、リンナイの一部製品】アダプターC
1個
549 税込604
翌日出荷

TOTO(外径14.5ミリ)/LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にKVKのホースを接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にKVKのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)M22×2.0
1個
889 税込978
6日以内出荷

【シャワーヘッド】 ナノバブル機能搭載のシャワーヘッドと高級感があるメタル仕様のホースセット。 見た目に美しいクロムメッキコーティング 手元で簡単に一時止水可能なストップ機能付き 散水板穴数239個で浴び心地抜群 節水型超精密散水板使用のため最大50%節水可能 工具不要の簡単取り付け 各社のネジ穴に合わせた4種類のアダプター付き(※バランス釜にはご使用いただけません) 【シャワーホース】 長時間使用しても疲れづらい軽量設計 7種類以上の高品質試験をクリアした優れた耐久性 使いやすい標準的な長さ 工具不要の簡単取り付け 4種類のアダプター付き
用途お風呂・シャワーの節水・節約に最適。ナノバブルシャワーヘッド/シャワーホース/止水機能/軽量/工具不要/簡単取付/バス用品/日本製 材質シャワーヘッド本体:ABS樹脂/POM樹脂、シャワーヘッド散水板:ステンレスSUS304、ホースインナー:PVC、ホースアウター:SUS202、ホース接続部:真鍮 シルバー 質量(g)(シャワーヘッド)202、(シャワーホース)253 寸法(幅W×長さL)(cm)(シャワーホース)2.6×160 流量(L/min)8~12(適合) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(シャワーヘッド)6.3×7×23.5
1セット
19,980 税込21,978
3日以内出荷

PT250-7 シャワーヘッドアダプター SANEI 動画あり
ガスター社製シャワーホースにSANーEI製シャワーヘッドを接続するアダプター
材質黄銅 ねじサイズメネジ(シャワーヘッド側)サイズ:G1/2、オネジ(シャワーホース側)サイズ:M22X1.5
1個
699 税込769
翌日出荷

シックなマットブラック色のシャワーホース。 各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。 シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。 ホース長さ(m)1.6
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LIXIL(INAX)など、ネジサイズがG1/2の混合栓にTOTOの太ホース(外径16ミリ)を接続できます。
用途G1/2ネジ混合栓にTOTOのシャワーホースを接続するためのアダプターです。 材質黄銅 取付ねじ(混合栓側)G1/2、(ホース側)W24山20
1個
939 税込1,033
当日出荷

GA-FC028 マジカヨ・アリエーネ シャワーヘッド GAONA(ガオナ) 動画あり
遊び心を持たせたクリアタイプで節水低水圧に対応した止水機能つきのシャワーヘッドです。 シャワーとジェットの2種類の水流に切替できます。 強力なジェット水流で汚れを落とすことができるので、掃除に最適です。 水圧の低いご家庭でも快適な勢いでご使用できます。 従来型シャワーヘッドと比べて約30%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 手元ストップボタンのON/OFFで止水できる手元止水機能付きで、さらに節水できます。 安心安全な日本製です。 アダプター付でほとんどのメーカーのホースに取付可能です。
用途浴室浴槽(バス)、お風呂 付属品アダプター2個 材質ポリカーボネート 使用圧力(MPa)0.05~0.3 使用温度(℃)1~60 アズワン品番64-5152-67
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります