配管・水廻り設備部材 :「シャワー水栓金具」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用
適合(ホース径)11×16.5mmホース用
材質黄銅
ねじサイズG1/2
1個
¥619
税込¥681
欠品中
お風呂用のシングルレバー式混合栓です。
規格JIS適合品
適合場所お風呂場
ホース長さ(m)1.6
機能逆流防止機能付き
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1個
¥68,980
税込¥75,878
3日以内出荷
普通に使っていても節水効果があります。
色ホワイト
タイプシャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)1.6
機能エコこま水栓
JIS規格日本産業規格品
止水スイッチなし
水流切替×
用途浴室
タイプサーモスタット
呼び径(mm)13
材質(ホース)樹脂(シルバー)
適合場所浴室
ハンドル色メタル
取付け方法壁付き
操作方法ハンドルを上下操作
商品タイプ壁付タイプ
適合場所浴室
仕様ノンライジング、逆止弁、スプレー(節水)、芯々120mm
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120ミリに対応できます。
取付穴径(Φmm)23~26
適合場所キッチン
使用地区一般地・寒冷地共用
仕様エコシングル、整流・ミクロソフト、ホース付き(487mm)、メタル、逆止弁
規格JIS規格
ホース長さ(m)(引出)478
取付穴径(Φmm)PJ1/2
関連資料分解図(TKS05314J)
吐水口長さ(mm)187
商品タイプ壁付
1台
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。
触れても熱くならない耐熱ボディです。
用途浴室用混合栓
適合場所浴室
商品タイプ壁付タイプ
用途パイプの先端に取付け
付属品整流キャップ
適合品番TKG31UPRX・UPRKX、TKG33UX・UKX
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
メッキシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)
奥行(mm)280
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
水栓の表面が熱くならない様に、空気層または水層で内部の混合水を覆い、思わず触れても安心設計なっています。
希望する温度を設定すれば、湯温の変化を感知して設定温度を保ちます。(SMA・形状記憶合金採用)
用途浴室用
適合場所浴室
用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。
セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
1セット
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
シルバーカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室用のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色シルバー
高さ(mm)26
質量(g)529
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
パイプ径19ミリ用水栓にパイプ16ミリの吐水口が取り付け出来ます。
材質黄銅
1個
¥809
税込¥890
当日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができるキッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
eシャワー(やわらかで浴び心地のいい節水シャワー)
メッキ3wayワンストップシャワーヘッド付
用途洗い場・浴槽兼用水栓
仕様メタリックホース、メタリックハンガー、eシャワー、やさしさ推奨品、スーパーサーモ、逆止弁付
付属品保証書
規格JIS
ホース長さ(m)1.6
1個
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
【首ふり自在で掃除に便利】首ふり角度45°で自在に水の方向を調整できます。シンクの広範囲に水が届いてお掃除に便利です。
【節水率】シャワー吐水:節水率約50% ストレート吐水:約40% ※メーカー従来型整流器(PM280)との比較
全長約5.8cmのコンパクトボディなので背の高い鍋やケトルにお水を入れるときにも邪魔になりません。
【外ネジ/内ネジ 両タイプに対応】キッチンシャワーネジ径:M22X1.25(外ネジ) M24X1(内ネジ)にも接続可能なアダプター付
用途キッチンの水栓用のシャワーヘッドとして
付属品M24×1めねじ用アダプター付
材質黄銅(シャワー、泡沫部:POM)
色シルバー
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×145×30(パックサイズ)
最高使用温度(℃)60
使用場所シャワー・泡沫に切り替え・シャワーは回転式・パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け。
対応水栓パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
パイプを長くすることで必要なところまで水流が届くようになり、使いやすさがアップします。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途キッチン蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
機能水ハネ防止
パイプ外径(Φmm)16
【適温キープ】サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
【節水効果約25%】節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。
【大きなハンドル】水の出し止めが操作しやすいハンドルです。水の吐水、止水が簡単に出来ます。
【クリック機構】切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。
【デザイン】メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途浴室用の混合栓として
セット内容混合栓・シャワーホース・節水シャワーヘッド・シャワーフック
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
使用地区一般地
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
商品タイプ壁付タイプ
1台
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
メッキのシャワーヘッドとシルバーホースで高級感のあるデザイン。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)280
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
適合場所浴室
機能手元ストップ、熱帯防止
ハンドル形状リングレバー
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
入浴中に誤って湯側止水栓脚に触れてもやけどの心配がなく、安心してご入浴いただけます。
用途TOTOサーモスタットシャワーバス金具・混合栓の湯側止水栓脚に取付ける断熱カバー。
仕様湯側のみ
色グレー
タイプサーモスタット
適合品番TMF49ARN、TMF49C1GAN、TMF43C、TMF44C、TMG40BQほか
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
JIS規格商品です。
大きなシャワー板から、たっぷりした湯量のシャワーが幅広く降り注ぎ、贅沢な浴び心地を体感できます。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)254
高さ(mm)107
質量(g)3200
ピッチ(mm)120~200(取付可能な配管)
奥行(mm)280
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
シックなマットブラック色のシャワーホース。
各メーカー対応アダプター(ヘッド側2個・水栓側5個)がついているのでほとんどのメーカーに適合します。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
用途浴室のシャワーホースの交換用として。
ホース長さ(m)1.6
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリパイプの先端をW22山20外ネジに変換します。
取付ネジW22山20の泡沫金具・キッチンシャワー・浄水器などを取付けることができます。
取付ネジ 蛇口側(16ミリ)X吐水側オスネジ(W22山20)
用途パイプの先端をネジに変換するアダプターです。
仕様ネジなしパイプ
材質ポリアセタール
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
アズワン品番64-5157-30
取付ねじサイズW22
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵
厚さ(mm)5~35
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き(手元ストップ機能あり) 髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
使用地区寒冷地
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓手元吐水/節湯A1、小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能手元ストップ、熱帯防止
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINY付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)280
幅(mm)254
高さ(mm)102
質量(g)3200
対応水栓小流量吐水/節湯B1
ハンドル形状クリック
機能熱帯防止
シャワーエルボは樹脂製。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。水栓本体下部の支持金具を回転させることで、取付芯々85・100~102・120mmに対応。ストレーナー本体内蔵。本体水抜
厚さ(mm)5~35
少し長めの1.8mシャワーホースです。
スライド式シャワーフックに適した長さです。
ミラー調のメタルカラーでメッキタイプのシャワーヘッドと相性抜群です。
シャワーヘッド取付金具は回転式のためホースがねじれません。
水栓側アダプター(5個),シャワーヘッド側アダプター(2個)付属。
※一部別売りアダプターが必要なメーカーがございます。
商品画像をご確認ください。
ホースは三層式を採用しており補強糸が見えない優れたデザインとなります。
用途浴室のシャワーホースとして。
幅(mm)1800
色ミラー
高さ(mm)26
質量(g)478
奥行(mm)26
ホース長さ(m)1.8
1個
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
【熱帯防止タイプ】水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。
切替ハンドルにクリック機構を採用。
用途浴室用シャワー付き混合栓
適合場所浴室
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)120
幅(mm)254
高さ(mm)95
質量(g)3100
ハンドル形状クリック
機能ワイドシャワー、熱帯防止
【適温キープ】。サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。【節水効果約25%】。節水効果のあるシャワーヘッドです。水の勢いはそのままで節水できます。【熱帯防止タイプ】。水栓金具本体が熱くならないよう、熱い湯の通り道を水の壁で覆い熱が帯びるのを防止します。またお湯側の偏心管には断熱カバーが付いており、うっかり触って「あちっ」となりません。【クリック機構】。切替ハンドルにクリック機構を採用。シャワー・カランの全開位置と止水位置(中央)に合わすと「カチッ」となります。メッキとホワイトのシンプルなデザイン。
用途お風呂用の混合栓として
ホース長さ(m)1.6
取付ピッチ(mm)120~200
パイプ長(mm)170
RoHS指令(10物質対応)対応
吐水口長さ(mm)170
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌日出荷
フレキパイプ部分を自由に曲げ、お好みの位置で使用できます。汚れ隠しプレート(621-956-100)付きで、取付台に付着した水アカなどの汚れを隠して水栓金具を取付けできます。水流切替:泡沫・シャワー
用途水栓本体
厚さ(mm)5~25
適合パイプ796-911
取付穴径(Φmm)25~28
カートリッジ101-999
グリーン購入法適合
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
極細ストレート水流の節水シャワーヘッドRAINYメタリック付き。髪の1本1本を通り抜けるような気持ちよさ。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2800
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
通常よりも少し長めの1.8mホース。
シャワーヘッド側の取付金具は回転式でホースがねじれるイライラを回避します!
シャワーヘッド側2個、水栓側4個と両方のアダプターがついているので水栓本体やシャワーヘッドが異なったメーカーでもほとんど対応できます。
爽やかでシンプルなマットホワイト色で、様々なスタイルのバスルームにもマッチします。
対応可能メーカー:SANEI・TOTO・LIXIL・KAKUDAI・MYM・KVK・YUKO・TBC・ノーリツ等
使用水圧:0.05MPa~0.75MPa
最高使用温度:60度
シャワーヘッド側ネジサイズ:G1/2
水栓側ネジサイズ:G1/2
用途浴室のシャワーホースの取り替え用として。
色マットホワイト
ホース長さ(m)1.8
最高使用温度(℃)60
取付ネジ径シャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
ねじサイズシャワーヘッド側:G1/2、水栓側:G1/2
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調整し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作出来ます。手前にまわしてカラン吐水、奥にまわしてシャワー、中央部に合わせて止水します。
触れても熱くない断熱キャップ付き
JIS規格商品です。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディーなので安心。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)120~210(取付可能な配管)
奥行(mm)283
適合場所浴室
ホース長さ(m)1.6
ホース長さ(cm)160
パイプ長(mm)170(吐水パイプ)
サーモカートリッジの働きで湯水の混合量を自動で調節し、常に一定の温度を保つことが出来ます。
水の吐水、止水が簡単に操作できます。
水栓金具本体に触れても熱くない断熱ボディなので安心。
シャワーヘッドとシャワーホースがブラックなのでシックな印象に。
触れても熱くない断熱キャップ付き。
JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓
幅(mm)271
高さ(mm)125
質量(g)2600
ピッチ(mm)取付可能な配管:120~200
奥行(mm)283
適合場所浴室
機能ワイドシャワー、熱帯防止
ハンドル形状リングレバー
使用地区一般地
パイプ長(mm)170
吐水口長さ(mm)170
1台
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
通常のパイプと比べて吐水位置が高いのでシンクを広く使えます。
パイプ先端に熱伝導を防ぐ断熱キャップが付いているので、触れても熱くありません。
泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。
泡沫金具を取外すことで、W22山20ネジの浄水器やキッチンシャワーを取付けできます。
使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。
取付ネジサイズ W26山20
用途流し台を広く使うことができる、蛇口用交換パイプです。
取付ねじサイズW26
材質黄銅、ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75
山数山20
外径(Φmm)16
取付ねじW26
パイプ外径(Φmm)16
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。