配管・水廻り設備部材 :「シャワー給湯器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱カバー付。 先端のシャワーでストレート・シャワー吐水に切替え可能。
用途キッチン用 付属品アダプター:G1/2、M19×1、M18×1、M20×1.5、M18×1.5 ねじ径M20X1 取付ねじM20×1 パイプ形状Sパイプ
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


ほとんどの湯沸器に合うように違ったアダプター付き
付属品(アダプターねじ)G:G1/2、P:M19×1、R:M18×1、GL:M18×1.5、PL:M20×1.5、RN:M22×1.5 材質ステンレス、PE、黄銅、ABS、POM パイプ形状フレキパイプ
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

GA-FC036 ガオナ シャワーヘッド 貯湯式電気温水器専用 低水圧対応 GAONA(ガオナ) 動画あり
貯湯式電気温水器のタンク内で減圧されたお湯でも、シャワーに勢いをプラスすることができる超低水圧タイプです。 直径0.3ミリの金属噴板の穴から飛び出す微細シャワーは、今までにない心地よい肌あたりとリラックス効果が期待できるシャワーです。 従来型シャワーヘッドと比べて約50%の節水効果(メーカー比)、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 安心・安全な日本製です。 アダプター付きでほとんどのメーカーのホースに取付可能。
用途貯湯式電気温水器専用の低水圧用シャワーヘッドです。 付属品アダプター2個 材質ABS樹脂、ステンレス 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力0.03~0.09MPa
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

瞬間湯沸器専用シャワー付き出湯管です。 アダプター付きなのでほとんどの湯沸器に取付けできます。 アダプターは、パロマ・リンナイ・大阪ガス(ハーマン)・東京ガス・東邦ガス・ナショナル・東芝・三洋・三菱に対応しています。 ストレートとシャワーの2種類の水流に切替えできます。 用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができます。
付属品アダプター6個 材質ステンレス、ポリエチレン、黄銅、ABS樹脂、ポリアセタール パイプ形状Sパイプ
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

貯湯式電気温水器専用のシャワーヘッド。
仕様アダプター付き 材質ABS、ステンレス アズワン品番64-6508-58 吐水口径(Φmm)外周40
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

洗浄革命!。平均粒径サイズ約92.7nmのナノバブル!。1ミリリットルあたり約6660万個のナノバブルが発生!(第三者機関調べUFB水測定より)。シャワーヘッドの接続口に取り付け可能!シャワーヘッドをシャワーホースから取りはずしてその間に取り付けるだけ!。毛穴よりも小さな「ナノバブル」がお肌や頭皮の奥まで届き、皮脂やよごれを落とし、お肌や髪の洗浄を助けます。ナノバブル発生キット。1μm未満の気泡ナノバブルの効果!「ナノバブル」とは、粒径の大きさがナノサイズの微細な気泡のことです。本製品は、洗浄力以外にもさまざまな効果が期待されるこの微細な気泡を水道水で発生させる製品です。「よごれ」目に見えないほどの微細な大量の気泡で毛穴のよごれを落とします!。「保温・保湿」保温力や保湿力を向上させ肌の乾燥・湯冷めの改善をうながします!。「節水効果」メーカー調べ強吐出時の水量を比較では約15%!(※自社基準試験:水道の動水圧・吐水時間が同じ条件下で、本製品を取り付けた場合と取り付けない場合の水量を比較(強吐出:無負荷時の動水圧0.05MPa))。「ナノバブルとは」ナノバブルは、通常の気泡やマイクロバブルの直径などよりも小さい微細な気泡です。本体に内蔵されているコアの構造により、水流を旋回させ水に含まれる気泡からナノサイズの気泡「ナノバブル」を発生させます。「ナノバブル」は目に見える気泡のようには浮き上がらず、ブラウン運動をしながらその場に停滞します。水中で気泡表面がマイナスに帯電するため、気泡は互いに反発しあい、プラスに帯電したよごれを引き付けるため、洗浄効果があると考えられています。
用途シャワーヘッド用 仕様取り付けできないシャワーヘッド:シャワーヘッド接続口のネジサイズが合わないもの(MYM(ネジサイズW23山14)、KVK(ネジサイズM22×2)、ガスター、バランス釜、シャワーヘッド一体型ホース、その他輸入品のシャワーホース、台所用瞬間湯沸器など) セット内容本体×個、Oリング×1個、取扱説明書 取付可能対象シャワーヘッド:TOTO、LIXIL(INAX)、SANEI、KAKUDAI、Yuko、水生活製作所、ミズタニ、スギヤマ、タカギ、GROHE、Hansgroheなど 材質本体:真鍮クロムメッキ、コアTND61015:ABS樹脂、Oリング:EPDM 質量(g)126 外径×長さL(Φ×mm)27×52 耐熱温度(℃)50 ねじサイズG1/2
1個
6,988 税込7,687
当日出荷

水を出す時、無意識にレバー中央で操作しても水しか出ませんので、給湯器の作動によるムダなエネルギーを削減します。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所流し台 付属品水受けトレー レバー形式eレバー水栓(レバー中央水吐水) JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『マイクロバブル』と『ウォーターセービング』機能がワンタッチで切り替えられる日本で唯一のシャワーヘッドです。【マイクロバブル】。毛穴洗浄効果:ファンデーションや皮脂などの肌のすみずみまで汚れを吸着して取り除きます。また汚れの再付着が防止できるため、より洗浄効果が高まります。温浴効果:マイクロバブルは皮膚呼吸を促進させ、血液量を増加させます。結果としてシャワーの熱の吸収を助け、深部温度を上昇させることが出来ます。【ウォーターセービング】。ウォーターセービングモードに切り替えるとバブルが大きくなり、少ない水量でもたっぷりした心地よい着水感をを感じられます。【ご使用上の注意】。1ご使用前に温度をご確認ください。高温のお湯が出て、やけどをする恐れがあります。2ガス瞬間式給湯器の場合、ご使用条件によりシャワー使用中の湯温が変化することがあります。360℃以上の熱湯を通さないでください。4本品はプラスチック製です。取り付ける際はねじを壊さないよう十分気を付けて取り付けてください。5水以外の溶剤、薬品は使用しないでください。6シャワー用途以外には使用しないでください。7洗浄の際はブラシ等で本品を傷つけないよう、柔らかい布などをご使用ください。8シャワー停止時に空気流入口、吐水口からしばらくお湯が出ますが、これは故障ではありません。9水圧が高い場合は、水量を絞ってお使いください。10メッキ製品は落下や腐食傷等により、メッキが剥がれたメッキによって手を切る場合がありますので、メッキが剥がれた部位に触らないでください。
仕様SWAROVSKI使用数:107個 材質本体:ABS樹脂、Oリング:NBR(アクリロニトリル・ブタジエンゴム) 本体質量(g)185 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×80×215 保証期間1年間
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パッキン(フィルター付)
用途水栓取付脚ユニット(5G000067)、固定シャワーユニット(9C1330S)、湯水混合水栓:太陽熱温水器(T260X)、しびん洗浄水栓(T95AN系、T95W2系、T95W4、T95W5B、T95WN系、T95RR)、オーバーヘッドシャワー(TBXS18A、TBXS18C3B)、ワイヤレススイッチユニット(TES33系、TES34系)、シャワーバス金具(TM260CR)、Tん126ー1XB/3RXB/7SXB)、給水栓:分岐付(TN600-1X、TN600SX)用
1個
799 税込879
4日以内出荷

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります