配管・水廻り設備部材 :「シャープ 洗濯機 ホース」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外付けタイプ「ふろ水ポンプ」搭載のシャープ製洗濯乾燥機・全自動洗濯機に使用できます。 お風呂の残り湯を洗濯に再利用して、水道代を節約します。 ポンプ付きのため、すぐにご使用できます。 洗濯機からの距離が遠い浴室でも、届きやすい長いホースです。 交換用のフィルターは別途GA-LB010、GA-LB011をご使用ください。
用途SHARP製洗濯機の交換用風呂水給水ホースです。 材質ポリプロピレン、ポリエチレン ホース長さ(m)4
1個
5,298 税込5,828
6日以内出荷

自動洗濯機給水ホース SANEI 動画あり
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用ホースです。
ホース内径(Φmm)30 付属品ホース差込口、ホースエンド 材質塩化ビニル樹脂 アイボリー 使用温度(℃)1~50 ホース外径(Φmm)34
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

各メーカーの自動洗濯機に対応 ジョイント部抜け防止機能付 ワンタッチで簡単交換 抗菌仕様
用途全自動洗濯機用 材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内 耐圧(MPa)1.72/5分
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

洗濯機排水ホースの延長用
ホース内径(Φmm)30 アイボリー ホース長さ(m)1
1個
599 税込659
当日出荷

洗濯機の給水ホースです。 ほとんどの全自動洗濯機に使用可能! 水栓と給水ホースをワンタッチで接続することができる! 給水ホース用口金付
材質PVC、POM
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

銀イオンホース AS-AG1専用・銀イオンカートリッジ。毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。 適合機種AS-AG1
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

毎回の洗濯水に銀イオンをプラス。「洗ったのに臭う」をスッキリ解消。取り付け簡単:洗濯機の給水ホースに、カチッと接続するだけ。工具は不要です。どのメーカーの洗濯機でも簡単に取り付けができます。抗菌・防臭:ニオイの原因となる菌の繁殖を抑え、干している時も着ている時も、気になるニオイを抑えます。洗濯槽もキレイ:洗濯槽のステンレス部分とパルセーターも抗菌。洗濯するたびに洗濯槽のカビの発生も抑えます。洗濯機に接続後、同梱品のACアダプターを電源に接続してください。通常どおり洗濯すると、自動的に銀イオン水を給水します。洗浄効果はありませんので、洗剤を入れて洗濯をしてください。柔軟剤、漂白剤と一緒に使用できます。
用途洗濯水への銀イオンをプラス。 適合AS-CT1 質量(g)約220 電源(V)100(50/60Hz共用) 定格電圧(V)DC5.0V コード長さ(m)1 ホース長さ(m)0.202 圧力(MPa)(水道水圧)0.03~0.8
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

洗濯機用排水ホースの取替え用です。 洗濯機本体に直接取付けできます。 ホースの抜けを防止するバンド付です。
ホース長さ(m)0.8 付属品バンド 材質EVA樹脂、ポリプロピレン、ステンレス ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-5155-21
1個
789 税込868
当日出荷

洗濯機専用排水・延長ホース
ホース長さ(mm)860 材質EVAC、PP ホース内径(Φmm)30.5 ホース長さ(m)0.86 アズワン品番64-6503-21
1個
919 税込1,011
当日出荷

1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動洗濯機への給水ホースを延長する場合に使用します。 抗菌仕様。
材質PVC、POM 使用温度(℃)60以内
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PT17-1X-1 自動洗濯機給水ホース(元口なし) SANEI 動画あり
給水ホースをワンタッチで着脱します。
長さ(m)1 材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール タイプ元口なし 質量(g)300 ホース長さ(m)1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

給水ホースの水漏れ、洗濯機の移動による交換に最適です。 各メーカーの全自動洗濯機に適合します。 給水ホースがワンタッチで着脱できます。 ロックレバーで脱落を防止してくれます。 耐水圧・耐寒・耐熱性に優れた安心設計です。
材質(ホース)PVC樹脂 材質(ジョイント)POM樹脂 材質(パッキン)塩化ブチルゴム
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗濯機の排水ホースの延長用です。 接続部は塩ビパイプ用接着剤を使用してください。
ホース内径(Φmm)30 ホース径(Φmm)30
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全自動洗濯機用給水ホースです。 洗濯機用ニップルなどにワンタッチで接続ができます。 ロックレバー付でホースの抜けを防止します。 既存の洗濯機用水栓・洗濯機ニップルなどで接続する口金無しタイプです。 ほとんどのメーカーに取付可能。
材質塩化ビニル樹脂、ポリアセタール オフホワイト 使用圧力(MPa)0.05~0.75 使用温度(℃)1~50
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

風呂水給水機能付き洗濯機の交換用
長さ(m)4 材質TPE、PP ホース長さ(m)4 アズワン品番64-6502-63
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります