配管・水廻り設備部材 :「ステンレス鋼管 sch40」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 長さ(mm)4000 長さ(m)4 規格JIS G 3459 呼び厚さ:Sch40 JIS規格JIS G 3459
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 内容2m×2本 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
18,980 税込20,878
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)60.5 長さ(mm)4000 呼び径(B)2 呼び径(A)50 長さ(m)4
1本
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

衛生的で耐食性が抜群です! 小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304) 内容2m×2本 形状パイプ 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1組(2本)
5,998 税込6,598
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)48.6 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1・1/2 呼び径(A)40
1本
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類鋼管 形状パイプ 材質スチール 長さ(mm)2750 JIS規格JIS G 3452 厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
1セット(2本)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。 長さ(mm)4000 材質SUS304 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)34 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1 呼び径(A)25
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

代表的なオーステナイト系ステンレス鋼
用途各種プラント配管・工場配管、給水・給湯・空調配管、ボイラ・熱交換器用鋼管、サニタリー用素管、装飾・構造用管 材質ステンレス 呼び厚さ:Sch20S 長さ(mm)4000 規格JIS G 3459 長さ(m)4 JIS規格JIS G 3459
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)21.7 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)1/2 呼び径(A)15
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状TP-Aパイプ 材質SUS316L 長さ(mm)4000 長さ(m)4
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

国内材
用途給水、配水、給湯、冷温水の配管 形状パイプ 材質ステンレス 外径(Φmm)27.2 長さ(mm)4000 長さ(m)4 呼び径(B)3/4 呼び径(A)20
1本
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります