配管・水廻り設備部材 :「セキスイ ホース」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。外傷防止機能を備え、スピーディーに施工できます。
寸法L(m/巻)50
分子が立体網目構造をした超高分子の樹脂で、長期にわたっての耐久性にすぐれています。耐クリープ性にすぐれています。耐熱性・耐寒性・耐塩素性にすぐれ、衛生的です。長尺、軽量で、柔軟性に富んでいます。
仕様巻外径/1m(参考)
色ホワイト
寸法L(m/巻)100
耐熱性・耐圧性に優れている。被覆の表皮(ポリエチレンフィルム)が強いので工事の際、表皮に傷がつきにくい。被覆と管との隙間が狭いので、保温性に優れている。被覆の保温層がカットしやすいので工事がスムーズ素早い工事が行える。
種類樹脂管
材質被覆材/発泡ポリエチレン(エンボスフィルム付)
呼び径(A)13
長さL(m)50
寸法D1(Φmm)27
寸法D2(Φmm)17
寸法t1(mm)5
寸法t2(mm)1.9
適合規格JIS K6787JIS K6769
最高温度(℃)95
最低温度(℃)管内の水が液体の状態で0
形状パイプ
長さ(m)50
内径(Φmm)12.8(樹脂管)
呼び径13A
規格JIS K6787、JIS K6769併記
全長(m)50
肉厚(mm)2.1(樹脂管)
外径(Φmm)17(樹脂管)
RoHS指令(10物質対応)対応
被覆厚さ(mm)5
高温領域で安定して使用できます。耐食性に優れ、衛生的です。流体抵抗が小さく、スケールの付着がありません。柔軟性に富んで、施工が簡単です。長尺で軽量で経済的です。耐寒性に優れています。
長さ(m)50
寸法L(m/巻)50
給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)0~95
寸法t(mm)5
形状パイプ
長さ(m)10
長さL(m)10
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類樹脂管
流体水道水
材質(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)30
使用温度範囲(℃)-20~40℃
仕様1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状パイプ
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に
形状パイプ
使用温度範囲(℃)0~95
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。
用途給水・給湯用屋内配管。
追焚用配管。
種類樹脂管
使用温度範囲(℃)0~95
仕様JIS K6769規格品
材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)
JIS規格JIS K6769
保温材厚(mm)5
管を挿入すれば、管の絞り込みまで自動的に完了。面倒な絞り込み作業は継手が自動で行いますので必要ありません。「カチッ」と音で挿入確認。接続作業の完了は継手が音で伝えます。透明本体により、施工後も状態確認が行えます。ピンク色のジャンパーピンが外れていればパイプの挿入は充分です。ブラックライト(紫外線ライト)をあてるとガイドが発光して、暗くても簡単に施工状況が確認できます
従来品より、軽量化・スリム化しました
形状バルブ付きアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
小さい操作トルクで安定した止水性を発揮します。開度表示も備え流量調整が可能です。組立は融着で一体化しています。
形状ストレート
材質(本体)PVC
使用温度範囲(℃)0~50
最高使用圧力(MPa)1.0(常温)
材質(ボール)PVC
使用流体水、油、薬品
ハンドル形状レバー式
材質(Oリング)EPDM
材質(ハンドル)ABS
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
「カチッ」と音で接続完了を知らせるヒット商品『エスロカチット』が『エスロカチットS 』として進化しました。
従来品と比べ挿入力は約半分。本体もスリムに。
音以外にも施工完了後にしか見えない「ピンクのガイド」を装備。音を聞き取れなかった…という問題も解決しました。
床下などの暗い場所でも「ピンクのガイド」はブラックライトで発光するため施工チェックが簡単・確実になります。
現場の声に応えたワンランク上の【確実な施工】をお届けします。
形状チーズ
使用流体水・温水(給水・給湯)
形状オスねじアダプター
使用流体水・温水(給水・給湯)
仕様メッキ付継手
材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
形状ブッシング
種類銅管用継手
接続ねじ種類R×G(めねじ)
ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。
継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。
コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。
水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ
ねじの種類ねじ込み式
JIS規格JIS B2301
材質(継手)可鍛鋳鉄製
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。