配管・水廻り設備部材 :「タイマー 水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合場所浴室 呼び径(mm)13 吐水口長さ(mm)自在170 グリーン購入法適合 商品タイプ壁付タイプ
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。 ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。 使用中でも設定の解除や一時止水ができます。 ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。 外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。 付属品補助リング、ビス 材質ABS樹脂、ポリアセタール 使用圧力(MPa)0.1~0.3 使用温度(℃)1~50 取扱説明書(0.56MB) 水量(L)450
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応 付属品乾電池単1形2本 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JF-NAB466SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型) B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
吐水も止水も手をかざすだけ。快適操作のナビッシュでシンク作業がスイスイはかどる!
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)常時:0.8以下、作動時:1.6以下 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)
1個
89,980 税込98,978
6日以内出荷

JF-NAB464SYX(JW) キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ INAX(LIXIL) 動画あり
手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。
仕様吐水口回転規制範囲:150° 付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか 呼び径(mm)13 弁仕様逆止弁 適合場所キッチン 機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント 電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V) 取付穴径(Φmm)37±2 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 ホース長さ(mm)350 タイマー止水:約10分で自動止水 関連資料(4.3MB) 吐水口長さ(mm)239 吐水口高さ(mm)145 停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。) 給電方式乾電池式 給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時) 電池寿命(年)約1
1個
98,980 税込108,878
6日以内出荷

呼び径(mm)13 ハンドル形状グリップハンドル 使用地区一般地・寒冷地共通 吐水口長さ(mm)170 グリーン購入法適合
1個
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

カバー部
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB1系)用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁部
用途台付サーモスタット埋込・タイマ混合栓(TEB1系) ねじ径W24山20
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷

ベースプレート
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB1系)用
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

ハンドル部
用途台付サーモスタット混合栓埋込・タイマ(TEB2系)用
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります