配管・水廻り設備部材 :「タケノコ 配管 寸法」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

デカニップル 鍛造製(C3771BD)ホースニップル アソー CADデータあり
材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エースニップル(ステンレスホースニップル) アソー CADデータあり
ホースとネジの接続に
用途ホース用継手。 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 使用流体水、空気、油
1個
639 税込703
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

ホースニップル モノタロウ 動画あり
用途ホース用の継手に 材質黄銅 形状ホースニップル 使用圧力(MPa)3 最高使用圧力(MPa)3 ねじの種類PT 使用流体水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1個
特価
239 税込263
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ホース接手 アソー CADデータあり
材質C3604BD 形状ストレート 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

2本のツインホースやグッドホースをストレートに接続する金具です。
形状ソケット
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

L型ホースジョイント アソー CADデータあり
材質黄銅 形状エルボ 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4290 材質本体:しんちゅう、たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)61 使用温度範囲(℃)-5~60 六角対辺(mm)17 二面幅(mm)17 ホース寸法(mm)9(相手側) 六角対辺H1(mm)17 相手側取付けホースサイズ(内径Φmm)9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

プラグを押し込むだけでセットできます。
用途各種エア配管に トラスコ品番216-4293 材質たけのこ:鋼鉄メッキ 質量(g)26.3 使用温度範囲(℃)-5~60 ホース内径(Φmm)9(竹の子) ホース寸法(mm)9(相手側)
1個
299 税込329
翌々日出荷

ニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)18 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
939 税込1,033
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースジョイント用竹の子 アソー CADデータあり
1個
95 税込105
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

エスコ品番EA141AN-80 材質真鍮 サイズ12.5mm(タケノコ) 六角対辺(mm)14 寸法l(mm)80 寸法d1(mm)6 ホース口径(Φmm)12.5 首下長(mm)50 寸法l1(mm)50 寸法l2(mm)21
1本
750 税込825
当日出荷

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管 仕様ノンアスベストパッキン付 材質黄銅 形状ホースニップル 種類ホース継手
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
1個
679 税込747
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS304 内ネジホースニップル アソー CADデータあり
材質ステンレス(SUS304) 形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)ホースエンド
Rcネジをホースエンドの変換できます。
材質ステンレス(SUS430) 関連資料寸法図(0.06MB)
1個
449 税込494
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続 材質黄銅 形状ニップル 使用温度範囲(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa)3.45 寸法L2(mm)40 竹の子外径(Φmm)10.5 ねじ規格PT 寸法L3(mm)27 寸法d2(Φmm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムホース・Φ8銅管配管用のニードル式バルブです。コンパクトで省スペース配管に便利です。
付属品ホースニップル(TR-001B)、フレアーナット(OMV-102A) 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 寸法L(mm)51 呼び径IN側:Φ8銅管用(R1/4ねじ)、OUT側:ゴムホース用(Φ7.2タケノコ) 使用流体冷温水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります