配管・水廻り設備部材 :「ダクト用エルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。 現場で施工性に優れているため、狭い場所でも簡単に施工できます。 亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。
用途集合住宅の厨房・浴室・トイレの換気ダクト・冷暖房用ダクト、オフィスビル・店舗ビルのダクト、産業用建物のダクトなど 材質溶融亜鉛メッキ鋼板 使用温度範囲(℃)-10~100
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。 材質亜鉛めっき鋼板 呼び径(mm)150 外径(mm)148 内径(mm)146.8
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) 板厚(mm)0.5
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

管の曲がりに使用する継手です。
寸法(mm)l:60 寸法b(mm)10 板厚t(mm)0.6
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5 寸法W(mm)6.5
1本
999 税込1,099
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
用途スパイラルダクトの接続に 材質鋼板(亜鉛メッキ) タイプ45°プレスベンド 寸法B(mm)7 板厚(mm)0.5 差込口長さ40mm
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


スパイラルダクトに20mm厚の断熱材を一体製筒しているため、現場で保温工事が不要です。
用途厨房の排気用ダクトに。 材質最外層:アルミガラスクロス、断熱材:特殊ガラス繊維フェルト、最内層:亜鉛めっき鋼板 幅(mm)190 厚さ(mm)鋼鈑:0.6 長さ(m)0.5 呼び径(mm)150 断熱材厚20mm 内径(mm)148
1個
4,798 税込5,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
仕様ベース付 付属品座付給水栓エルボ取付用タッピンねじ2本付
1個
499 税込549
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属のジョイントを使用してJDダクトに接続します。 蛇腹部を切断し、長さを調節できます。 自在エルボ(JFE)と同様に「ねじれの関係」となる施工にも使用できます。
用途幕板などの乗り越えや、90°までの曲部に使用します。 材質本体:LLDPE、ジョイント:PVC アイボリー 種類継手 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)490×42×42
1本
739 税込813
当日出荷

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ホワイト 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

・伸縮自在で、収納性に優れ保管が便利です。又、在庫のスペースが少なくてすみ、場所をとりません。・ホースの輸送費が少なくてすみ、経済的です。・従来のダクトホースの重量の半分以下です。(メーカー比)。・軽量かつ自在に曲げられるので、工事も容易です。・ホースがあらゆる方向に自在に曲げられます。そのためエルボカフスの必要がありません。
用途・スポット冷暖房用。・空調用。・室内の送排気用。・塗装、ガス抜きの排気用。・気体輸送(温風を含む)用 ダークブラウン 定尺(m)5
1本
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

水栓アダプターと組み合わせて給水栓用エルボボックスに組込み、樹脂管との接続に使用します。
適合(エルボボックス)MDEB-60、(モールダクトサイズ)60型 形状エルボ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

給水用継手ホルダー(VP管用)および給湯用継手ホルダー(HT管用)を内蔵し、エルボ継手を確実に固定します。 カバー側面全てにJDダクト貫通口(計6ヶ所)を設けているので、どの方向からでも施工可能です。 不要な穴は、付属のアダプターでふさいでください。(4ヶ所)
用途給水・給湯システムで使用するボックスカバーです。 材質ABS(本体)、POM(付属品) 種類端末カバー 寸法L(mm)340 寸法H(mm)51 寸法W(mm)140 寸法P(mm)200
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります