カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(106)
        • 継手・パイプ(1)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(2)

配管・水廻り設備部材 :「トイレ タンク 栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールタップ弁体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールタップ弁体SANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
翌日出荷
SANEI製ロータンクボールタップ専用の止水栓部です。【適合品番】V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番【材質】ポリアセタール
用途ボールタップ弁体として材質ポリアセタールホワイト質量(g)10幅(cm)1.4適合品番V45、PV45、V46、PV46のいずれかで始まる品番高さ(cm)4.2縦(cm)1.4
サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式 アイエス工業所サブマリンフロート式 複式ボールタップ ねじ込み式アイエス工業所
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
サブマリンフロートは、水より比重の大きな浮玉を使ってボールタップの給水と止水を行なう、メーカー独自の特許技術です。水位が上昇したときには、水より比重の大きな浮玉は、水面を浮遊せずに水没して元の位置にとどまりますので、浮玉やチェーンが水槽内の梁やはしご等絡まる危険性がありません。WASFNには防波板を搭載しておりません。サブマリンフロート式の浮玉は、水面の波立ちを受けても、ボールタップの振動(バイブレーションなど)を起こさない仕組みとなっております。カンタン調整止水位置の調整がドライバー1本で簡単にできます。優れた安定性ウォータハンマやバイブレーション防止に効果を発揮します。波立ちの防止波立ち防止機能を標準装備
用途・消火用補給水槽ボールタップの設置スペースが限定される水槽に適しています。WASFNは、全長が短く、限られたスペースに設置できます。有効容量を確保するために、満水・減水・オーバーフロー管との位置関係を考慮した、止水位置の微調整が容易に行なえます。消火用補給水槽用のボールタップとして最適です。・雨水槽(雨水・上水道水併用タイプ)サブマリンフロートは水没した状態でも、止水性能を維持します。WASFNの特長であるサブマリンフロートは、止水位を低く設定でき、且つ水没を繰り返しても正常な給水開始・停止の動作を維持できます。さらに、サブマリンフロートは水面を浮遊せずに水中の定位置に留まりますので、水槽中の構造物に干渉することがありません。小規模貯水槽水道貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度を維持します。WASFNを使用することで、使用水量に応じた水位設定が可能となり、 貯水槽内の水の滞留を防ぎ、残留塩素濃度の維持確保が容易に行なえます。その他用途全長がコンパクトな特長を生かし、給水装置・機器などの限られたスペースに水槽を設置する場合に補給水用ボールタップとして組み込んでご使用いただけます。材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金) 浮玉:ポリエチレン(砂入り)寸法L2(mm)35寸法B(Φmm)118適合流体上水道水適合圧力(MPa)0~0.5使用温度常温各種認証日本水道協会認証品
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管32mmに適合しています。ネジ径:G1 1/4
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/4
ロータンクサイフォン用袋ナットセット SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン用袋ナットセットSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
ロータンクサイフォンと洗浄管の接続用です。洗浄管38mmに適合しています。ネジ径:G1 1/2
用途ロータンク用のナットとしてねじ径G1 1/2
ロータンク洗浄管 38ミリ カクダイロータンク洗浄管 38ミリカクダイ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
トイレ配管
材質PP使用温度(℃)1~50
万能ロータンクボールタップ補修パーツ SANEI(旧:三栄水栓製作所)万能ロータンクボールタップ補修パーツSANEI(旧:三栄水栓製作所)
629税込692
1セット
翌々日出荷
V56-5X・V56Sのパーツセットです。取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキンのセットです。補修用としてご使用ください。
用途V56-5X・V56Sの補修用パーツとしてセット内容取付部パッキン・連結ホースパッキン・ストレーナ・ダイヤフラム・連結パッキン適合品番V56-5X、V56S
ケアサポート水栓(しびん洗い用) INAX(LIXIL)ケアサポート水栓(しびん洗い用)INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
5日以内出荷
便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動使用地区一般地適合場所医療・施設用
手元スイッチ付ケアサポート水栓(しびん洗い用) INAX(LIXIL)手元スイッチ付ケアサポート水栓(しびん洗い用)INAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
便器鉢内でしびんや汚れものの水洗いが可能。一般洋風便器の給水管に取り付ける水栓です。
タイプ非自動使用地区一般地適合場所医療・施設用
トイレロータンク修繕セット SANEI(旧:三栄水栓製作所)トイレロータンク修繕セットSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
万能ロータンクボールタップをサイフォン管径3サイズ(32,38,51mm)に 対応するゴムフロートのセットでトイレの水漏れ補修が出来る。 (LIXIL社製ゴムフロートはのぞく) スリムタップは機能UPと取付けの万能性を広げたボールタップです。 ロータンクゴムフロートをセットし更に万能性を高めました。 適合メーカー:TOTO,アサヒ,KVK,Yuko,MYM,ジャンス,SANEI 一般に使用されている、ほとんどのタイプに対応しています。 (下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。) ボールタップ:下給水,ハイタンクのトイレには対応していません。 ゴムフロート:LIXIL(INAX)製には対応していません。 使用水圧/上水道水 使用圧力 0.05MPa(流動圧)~0.75MPa(静水圧)
用途トイレの水漏れ補修として幅(mm)130高さ(mm)275質量(g)411奥行(mm)60適合水圧(MPa)0.05[流動圧]~0.75[静流圧]
取替用止水栓 INAX(LIXIL)取替用止水栓INAX(LIXIL)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
適合隅付ロータンクなどホース長さ(mm)1000
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
4,220税込4,642
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
5,960税込6,556
1個
翌日出荷
材質合成樹脂、黄銅、軟鋼、ゴム
ロータンク用レバーハンドル エスコロータンク用レバーハンドルエスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプ INAX(LIXIL)壁付手洗器(奥行200mm)自動水栓タイプINAX(LIXIL)
95,980税込105,578
1個
5日以内出荷
トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200ピュアホワイト寸法(mm)460×200×275種別ハイパーキラミックグリーン購入法適合
ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入り GAONA(ガオナ)ガオナ さしこみパッキンセット 給水管フクロナット用 2個入りGAONA(ガオナ)(1件のレビュー)
209税込230
1セット(2個)
当日出荷
トイレロータンクへの給水管や洗面器の立水栓に接続する給水管フクロナット部からの水もれを補修します。 管外径約12.7ミリのツバなし給水管に使用できます。
用途ツバなし給水管をつなぐフクロナットからの水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、ポリプロピレン
ガオナ 水回り補修部材セット ケース付き GAONA(ガオナ)ガオナ 水回り補修部材セット ケース付きGAONA(ガオナ)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
これ一つあれば蛇口、洗面、トイレなどの水回りの修理は安心です。 ケース付きなので持ち運びに便利です。 明細ごとに小箱に仕切られているので、部材管理が簡単です。
用途水回りの修理に必要な補修部材セットです。セット内容ゴムつきケレップ(呼13、20):蛇口の吐水口からの水もれを補修できます。ハンドル内パッキン(呼13、20):蛇口のハンドル下ナットからの水もれを補修できます。混合栓クランク用パッキン(G3/4、W28山18):混合栓クランクからの水もれを補修できます。自在パイプ取付けパッキン(呼13、20):自在水栓パイプの根元からの水もれを補修できます。吐水口取付けパッキン(呼13):蛇口のパイプナット部からの水もれを補修できます。万能ホーム水栓、洗濯機用水栓などの先端に常時ホースが接続され荷重がかかる場合の補修に最適です。立水栓取付け用パッキンセット(呼13):立水栓を洗面器などに取付ける際に使用できます。さしこみパッキンセット:給水管(外径12.7ミリ)ナットからの水もれを補修できます。配管用パッキン(呼13、20):配管ナット部分からの水もれを補修できます。キャップナット(呼13):不要になった分水孔や配管口などの止水キャップです。排水さしこみパッキン(呼25、32、38):ロータンクと便器をつなぐ排水パイプナット部からの水もれを補修できます。排水平パッキン(呼25、32、38):洗面器などのツバ付き排水パイプの接続部分からの水もれを補修できます。ガスネジフクロナット(呼32、38):ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修できます。小便へリューズ(パイプ外径16ミリ用):小便器と小便器パイプをつなぐナット部からの水もれを補修できます。小便へリューズ用平パッキン(パイプ外径16ミリ用):小便器パイプとスイッチ部をつなぐナット部からの水もれを補修できます。メーターパッキン(呼13、20):水道メーターの接続部分からの水もれを補修できます。材質ケース本体、フタ:高耐衝撃性ABS樹脂ボックス:高耐衝撃性ポリプロピレン
ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓) GAONA(ガオナ)ガオナ 給水管用パッキンセット (水もれ修理 トイレロータンク 立水栓 止水栓)GAONA(ガオナ)
269税込296
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
トイレロータンクや立水栓と止水栓をつなぐ給水管ナット部からの水もれを補修します。 管外径約13ミリの給水管に使用できます。
用途給水管ナット部の水もれを補修するパッキンセットです。材質ニトリルゴム、エチレンプロピレンゴム、ポリエチレン
水栓金具 部材 Pシール TOTO水栓金具 部材 PシールTOTO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
横水栓 カップリング逆止弁付 TOTO横水栓 カップリング逆止弁付TOTO
15,980税込17,578
1個
当日出荷
仕様キー式、カップリング、節水、共用形式ホース接続形
泡沫縦型自在水栓 TOTO泡沫縦型自在水栓TOTO
14,980税込16,478
1個
当日出荷
仕様泡まつ、節水、共用形式自在形
フラッシュタンク用変換アダプタ ミヤコフラッシュタンク用変換アダプタミヤコ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブ式トイレからフラッシュタンク式にリモデルする時などフラッシュバルブ25Aを13Aに変換する際に使用します。 FV用ニップルを取り外した後、止水栓を最短で配管できます。ツバがあるので壁面の穴を隠せます。六角レンチで施工ができます。
材質黄銅クロムメッキ寸法25×13
排水栓用袋ナット(G) ミヤコ排水栓用袋ナット(G)ミヤコ
799税込879
1個
3日以内出荷
便器、小便器用タンクの取出し金具に接続できます。 接続には専用筒型パッキン(M61GPS)を使用してください。 M40(巣付排水栓)や共栓等の金具とメッキ付排水管を接続することも可能です。
材質黄銅製クロームメッキ
ロータンクサイフォン弁座パッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンクサイフォン弁座パッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
TOTO社製ロータンク部品の排水弁バルブ部の交換用パッキン
適合品番S770B、S771BF、S790BF、S791BJ、SS670BF系、SS671BN系、SS770BF、S771BJ、S791B、SS430B系、SS670BN系、S771B、S790B、S791BF、SS43B系、SS671BF系
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷から13日以内出荷
材質青銅仕様下給水用、補助水管付使用圧力(MPa)0.1~0.75
逆止付立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
立形ロータンクボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)立形ロータンクボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
材質青銅仕様下給水用使用圧力(MPa)0.1~0.75
補助水管付ボールタップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)補助水管付ボールタップSANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から9日以内出荷
手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質青銅使用圧力(MPa)0.1~0.75
ロータンク連結ホース SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク連結ホースSANEI(旧:三栄水栓製作所)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
適合V56-5X、V530-5X
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
869税込956
1個
翌々日出荷
小便器用水栓とタンクとを接続する際のアダプター
穴径(Φmm)16
小便アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)小便アダプターSANEI(旧:三栄水栓製作所)
399税込439
1個
予約販売
ロータンク取付ビス SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク取付ビスSANEI(旧:三栄水栓製作所)
419税込461
1組(4個)
翌々日出荷
主にロータンクを取り付ける際に使用するビスのセット、4本1組
材質ステンレス
ハイタンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ハイタンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
7,598税込8,358
1個
翌日出荷
ハイタンク用の洗浄管
高さ(mm)1818パイプ径(Φmm)32
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
ロータンク洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部
45°洗浄管上部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管上部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの上部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
73°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)73°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、73度に曲がっているタイプ、パイプ径38mm
材質黄銅
45°洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)45°洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、45度に曲がっているタイプ、パイプ径32mm
材質黄銅
洗浄管下部 SANEI(旧:三栄水栓製作所)洗浄管下部SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ロータンクと便器の接続パイプの下部、パイプ径38mm
材質黄銅
ロータンク洗浄管 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ロータンク洗浄管SANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
ロータンクと便器の接続パイプ
材質黄銅パイプ径(Φmm)32

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら