配管・水廻り設備部材 :「トイレ 手洗い 器」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3 容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCS145K、FCV1700L3、FCS239K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
35,980 税込39,578
10日以内出荷

住宅のトイレ・玄関・廊下・階段横・二階や店舗など、ちょっとしたスペースに設置できます。 玄関に手洗を設置すると帰宅後スムーズに手洗いができて衛生的です。 陶器と扉は左右勝手が現場取付時に変更可能。現場で左右逆だったと困ることもありません。 水栓金具は同梱の分岐金具を取り付けて、単水栓としてご使用頂けます。
セット内容キャビネット、陶器ボウル、水栓金具(LF1500CA)、排水金具 種類片開き 間口(mm)400 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×224×800 推奨水栓金具品番LF1500CA(シングルレバー混合栓) 材質(洗面ボウル)陶器製 認定取得F☆☆☆☆
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。
寸法(mm)460×200×275
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

小スペースに適した陶器製の小型壁掛手洗器です。 スリムでコンパクトなので、トイレ・玄関の手洗いなどに最適です。 25ミリ規格の排水金具と組み合わせてください。 壁掛用のバッグハンガー(取付金具)付きです。 排水穴径:Φ41ミリ 陶器製ハンドル付きの立水栓です。 節水固定コマ仕様で一般地・寒冷地共用です。 陶器重量:6.5kg、水栓重量:0.62kg
用途どんな空間にも合うシンプルなデザインの壁掛手洗器と水栓のセットです。 付属品専用バックハンガー(取付金具付き) 材質陶器、青銅 ホワイト アズワン品番64-5157-87
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。 ボルトトラップセット(壁排水トラップ):FCBT-25が付属しております。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)3.5 容量(L)1.5 適合ブラケットBF-435 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×180×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C 推奨水栓金具品番FC1100S、FCV1700L3 取付ビス無し 浴室使用可否可能 目皿目皿カバー付き
1台
44,980 税込49,478
24日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様ハイパーキラミック 寸法(mm)360×180×130 タイプ壁付式
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

平付型の洗面器セットです。
用途手洗器(目皿付)、衛生水栓、化粧木ネジ、排水金具(Pトラップ)のセットです。 セット内容手洗器(目皿付):L3W、衛生水栓:Y40J13、化粧木ネジ51mm:LF10051、排水トラップ(Pトラップ):LF5 ホワイト(W) タイプ平付(壁付)型
1セット
13,980 税込15,378
5日以内出荷

給水管の配管を隠すことができます。
仕様(扉)光沢仕上げ 材質陶器、メラミン化粧版(扉:MDF、その他:パーチクルボード) アズワン品番64-6492-01
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷

信楽焼特有の素朴な味わいを残しモダンな器に。
用途洗面所用
1個
21,980 税込24,178
翌々日出荷

寸法(mm)400×320×173 容量(L)2.5 仕様ハイパーキラミック タイプ壁付式
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

握りやすさを重視した樹脂被覆と、芯材・部品材をステンレス製にした強固な仕様の手摺です。
材質表面材/軟質塩化ビニール、芯材/SUS304 パイプ径(Φmm)34
1個
47,980 税込52,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

トイレや玄関等の省スペースに設置できるスタイリッシュな手洗器です。
仕様オーバーフローなし 材質セラミック 質量(kg)2.2 容量(L)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×245×90 適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N 推奨水栓金具品番FC1100S、FCS145K 取付ビス無し 浴室使用可否可能
1台
28,980 税込31,878
24日以内出荷

トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
ピュアホワイト
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

◆掃除をしてもすぐ汚れがちな洗面・手洗い器の排水穴をきれいに隠すことができます。◆飲食店の店舗トイレなど人目が付きやすい場所にオススメです。◆排水口の上に置くだけで洗面・手洗器を見栄えよくオシャレに演出します。◆約8ミリのストレーナー付きなので、指輪やブレスレットなど大切なものの落下を防ぎます。
用途汚くなりがちな洗面器の排水口を隠して見栄えをよくする化粧キャップです。 材質黄銅、ABS樹脂 使用温度(℃)1~50
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。
仕様プッシュ水栓 寸法(mm)460×200×275 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時)
1個
37,980 税込41,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。
奥行(mm)200 ピュアホワイト 寸法(mm)460×200×275 種別ハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様手洗付き[手洗接続管材質:樹脂蛇腹管]、補給水管あり 本体形状ダイヤフラムパッキン式(フレキ用本体樹脂) 給水方式横形(フレキホース)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用バックハンガー付壁掛専用 質量(kg)6.5 推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

トイレまわりに必要な機能を手洗器に集約し、すっきりしたトイレ空間を実現します。
ピュアホワイト
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。止め忘れのない便利なプッシュ水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。 ※手洗器にはオーバーフロー穴はありません。※飲料用としてのご使用には適しておりません。※水栓は組立済です。※使用可能な水石けん液は、LIXIL公式ホームページにてご確認ください。メーカー推奨以外の水石けん入れ、希釈率で使用されると故障の原因になります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.07 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓プッシュ水栓
1個
53,980 税込59,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。リーズナブルなハンドル水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック 使用圧力範囲(MPa)0.05 (流動時)~0.75(静止時) グリーン購入法適合 対応水栓ハンドル水栓
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トイレ空間はもちろん、飲食店やコンビニなどの商業施設でも活躍する省スペース手洗器。水ハネで壁が汚れにくいバックガード付きなのでお手入れもラクラク。触らず使える衛生的な自動水栓仕様です。水石けんは、泡立ちのよいムースタイプ。従来の液状タイプに比べ1回に使用する水石けんの量が少なくなります。
寸法(mm)460×200×275 ピュアホワイト タイプハイパーキラミック グリーン購入法適合
1個
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

既設の洗面所などの混合水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換(電気温水器付き) 水栓タイプ混合栓 使用地区一般地 給電方式電池式 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 適合場所洗面所 取付方式全交換(台付) 取付穴径(Φmm)22-28 呼び径PJ1/2 吐水口高さ(mm)43 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) グリーン購入法適合
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

1台
32,980 税込36,278
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5
1個
29,980 税込32,978
6日以内出荷

Hansgrohe(ハンスグローエ)単水栓
トイレ用手洗器に適した単水栓です。
用途水接続用 仕様ポップアップ引棒無 クロム 流量(L/min)5 ハンドル形状レバーハンドル 吐水口長さ(mm)155
1個
44,980 税込49,478
6日以内出荷

シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。 ストレーナ付フレキホースASSY
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

既設の手動式の水栓に対して、取替を行い、自動化する事ができます。 電池式なので、電気工事が不要であり、節水、衛生面の向上を低コストで実現可能です。
用途トイレや洗面所などの手動式水栓を自動式へ交換 付属品本体、アダプタ、リチウム電池(2CR5) シルバー 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)周囲:1~50、水温:1~40 呼び径PJ1/2 電源リチウム電池2CR5(DC6V)1個 方式作動弁:パイロット型電磁弁 適合場所洗面所 機能手動:「出」スイッチを押すと30秒間吐水(手動吐水)、手動:「止」スイッチを3秒以上押すと2分間自動吐水を停止、手動:「出」スイッチを1秒以上押すと解除 取付穴径(Φmm)22~28 保証期間3年 外装ABS樹脂(クロムメッキ仕上げ) 点滅赤LEDが点滅(電池消耗告知) センサー感知方式赤外線反射方式 使用地区一般地 電池寿命約3年(1日100回の使用:吐水+止水で1回とする) 関連資料HACCP対応のご案内(3.3MB) 吐水口長さ(mm)122 吐水口高さ(mm)43 グリーン購入法適合 適合メーカーTOTO 給電方式電池式 適合水圧(MPa)最高水圧:0.7MPa(7.1kgf/cm2)、最低必要水圧:0.05MPa(5kgf/cm2) 水栓タイプ単水栓
1個
33,980 税込37,378
当日出荷

1個ほか
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合品番(CES9431P型)、(CES9421P型)、(CES9411P型)、CS330BP、(CS320BP)、CS230BP、(CS220BP)、(CES9331PL型)、(CES9321PL型)、(CES9311PL型)、(CES951型)、(CES952型)、(CES9432P型)、(CES9422P型)、(CES9412P型)、(CES9332P型)、(CES9322P型)、(CES9312P型)、(CES953P型)、(CES954P型)、CES9433P型、CES9423P型、CES9413P型、CES9333P型、CES9323P型、CES9313P型、CES956P型、CES957P型、CES958P型、CES959P型、CES921P型、CES922P型 タイプGG(手洗器付除く)(壁排水)、GG-800(壁排水)、ピュアレストEX(壁排水)、ピュアレストQR(壁排水)用壁排水ソケット
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

適合(CES9793P型),(CES9783P型),(CES9794P型),(CES9784P型),(CES9784P型),(CES9774P型),(CES9764P型),(CES9754P型),(CES9795P型),(CES9785P型),(CES9775P型),(CES9765P型),(CES9755P型),CES9896P型,CES9876P型,CES9786P型,CES9766P型,CES9756P型 タイプネオレストAH・RH(手洗器付を除く)壁排水用 関連資料適合本体品番リスト
1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷

SANEI自動水栓
エコ商品
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。(自動止水するため止め忘れの心配もありません。)小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。エコセンサー【無意識に節水】…センサーが手などを感知している間のみ吐水します。出し止め操作が不要で簡単に節水できます。感知距離は約10mm~約100mmです。(赤外線センサーを採用)エコセンサーでの吐水が1分間続くと、自動的に止水し、トップライトの白色(LED)が2回点滅します。手などをセンサー感知範囲から移動し、再び差し出すと、再吐水できます。トップライト【LED照明】…吐水時に手元を明るく照らします。
用途手洗い用の水栓として 適合場所洗面・トイレ 取付穴径(Φmm)23~26 RoHS指令(10物質対応)対応 吐水口長さ(mm)124 吐水口高さ(mm)240 給電方式コンセント式
1個ほか
63,980 税込70,378
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型設計、省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。 排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属 サニアラームが設置可能 壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz) プラグ差込:2極アース付 管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2 耐用温度(℃)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265 質量(kg)6.4 最大揚程(m)5 起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動 空気容積(L)12 仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
159,800 税込175,780
5日以内出荷

サニアクセス3は薄型設計・省スペース仕様です。 また万が一の修理・点検時には、吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。 まさに「トイレ増設、超かんたん」が実現できるポンプです。
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)6.4 消費電力100V 380W(50Hz)/460W(60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)474×169×271 プラグ2極アース付 吐出口径20~25A 適合器具洋風トイレ(壁排水)、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗器 流入口径汚水75A×1、雑排水40A×3 耐用温度(℃)35
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。 表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類) 端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
1箱(5本)ほか
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様吐出管・流入管に逆止弁付属 質量(kg)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 最大揚程(m)10 電源(単相/V)200(50Hz/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2 吐出口径40mm×1 通気口40mm×1 適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器 流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4 耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
389,800 税込428,780
3日以内出荷

大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。 主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。 2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。 また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。 排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転 管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所) 耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495 質量(kg)32 起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動 空気容積(L)50 仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
449,800 税込494,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります