配管・水廻り設備部材 :「トイレ 手洗い管 交換」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ロータンクのボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースの交換用です。
カクダイ、TOTO、INAXなど多くのメーカーのロータンク用ボールタップに取付けできます。
用途トイレ
アズワン品番64-5155-16
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
対応製品S536、S536S、S536B、S670、S670S、S670Bなど
材質黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×25×330
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ボールタップと手洗管をつなぐ接続ホースです。TOTO、INAXのほとんどのタイプに使用できます。
材質PE、NBR
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
・ボールタップ
和式・洋式どちらにも取付け可能です。
手洗管・補助給水管の有無にかかわらず使用できます。
簡単に水位調節ができます。
・ゴムフロート
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
呼32・38・51のロータンクに対応します。
触れたときに手が黒くならない青色ゴム仕様です。
用途これ一つでトイレの水もれを解決できる部材のセットです。
材質ボールタップ:ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅ゴムフロート:エチレンプロピレンゴム、ステンレス
使用圧力(MPa)0.05~0.75
アズワン品番64-5158-57
くさり長さ(mm)320
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
用途ロータンク用
適合本体TS670BS
材質ゴム
厚さ(mm)12
質量(g)30
穴径(Φmm)8.5
内径(Φmm)18.5
外径(Φmm)23.5
1個
¥499
税込¥549
欠品中
ロータンクボールタップと手洗いノズルの接続用。
用途トイレ用
セット内容透明ホース1本、パッキン2種類
材質ポリエチレン
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質黄銅・樹脂
ねじ径PJ1/2
最高使用圧力(MPa)0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290
最高使用温度(℃)40
ボール径(Φmm)65
用途ロータンク用
材質黄銅・樹脂
質量(g)343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×45×220
主な用途ロータンク用
用途手洗付ロータンク用
材質青銅
仕様連結ホース付
使用圧力(MPa)0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
用途トイレタンク補修部品
セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書
関連資料適合本体品番リスト
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
管外径約38ミリの排水パイプに使用できます。
用途ロータンクと排水管をつなぐナットからの水もれを補修するパッキンセットです。
材質天然ゴム、ポリエチレン
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。