配管・水廻り設備部材 :「トイレ 洗浄 自動」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルを交換するだけで、今お使いの便器がリモコン操作による便器洗浄も可能に。 振り向かずラクな姿勢で便器洗浄できます。
1個
7,898 税込8,688
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

既設のフラッシュバルブの本体のみを交換する簡単施工。電池式とシャワートイレ分岐付の2種類。【電池式】電気工事が一切不要。取り換えるだけで自動洗浄が実現します。電池は長寿命のリチウム電池で5年間は交換不要です。【シャワートイレ分岐付】シャワートイレのフルオート便器洗浄(リモコン洗浄)に対応。シャワートイレのセンサー部に反応するので、便フタを付けたままの取付も可能。省エネ性も向上します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カバー:130×110×252 芯間距離C(mm)(給水芯~洗浄管)120 洗浄水量(L)大:8~16調整可能(出荷時13)、小:6~8調整可能(出荷時なし) 洗浄【二重洗浄防止】1度洗浄を行うと、約10秒経過しないと、次の洗浄を行わない、【設備保護洗浄】24時間使用しない場合、1回洗浄 入/切 可能(出荷時入) 電圧(V)電磁弁駆動電圧:DC6 使用温度範囲(℃)0~40(ただし凍結の恐れのある場所では使えません) 使用水水道水
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台ほか
54,980 税込60,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
8,598 税込9,458
当日出荷

背もたれとセットする場合、人体感知センサーユニットとセットすれば、人体感知することができ、大小切り替え洗浄や自動洗浄することができます。取付位置は事前に施工説明書などをご確認ください。
仕様自動洗浄:入/切切替可能、大小洗浄:大/大小切替可能 長さ(mm)120 幅(mm)31 高さ(mm)120 使用温度範囲(℃)1~40 消費電力(W)1以下 電源AC100V(50/60Hz) 時間人体感知時間:6秒間以上、自動洗浄開始時間:人体感知が切れて10秒後又は6秒後に設定可能(工場出荷時:10秒)、小洗浄判定時間:120秒又は150秒に設定可能(工場出荷時:120秒) 主な用途パブリック用 感知方式人体感知 感知距離(mm)自動調節:500~800(白紙□300の場合)
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

用途T60RNX型用 材質黄銅・樹脂 質量(g)66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×30×95 関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本) 電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合) 給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時) 使用温度範囲(℃)0~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く) 接続口径給水:PJ1/2 感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400) 洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎 使用水水道水・中水 グリーン購入法適合 仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
1台
83,980 税込92,378
翌々日出荷

適合UF-2、UF-3、UF-4、UF-2X、UF-3X、UF-4X、UF-3R、UF-4R
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


1個
12,980 税込14,278
当日出荷

小便器自動洗浄システム用電磁弁部
仕様小便器自動洗浄システム用電磁弁部
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途トイレタンク補修部品 セット内容排水弁ユニット、レバー、レバー(自動洗浄用)、施工説明書 関連資料適合本体品番リスト
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

フラッシュバルブ式小便器をセンサー感知式ヘ簡単に変更できます。電池式なので電源工事不要、施工が簡単です。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0383 適合機種INAX OK-33S/33SE改装用(後期型)長方形100mm×200mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
53,980 税込59,378
翌々日出荷

既設の設備を活かして低コスト、短工期で改装できます。電池式なので電源工事不要で施工できます。頻度・仕様・未使用時間に合わせて適正水量を自動で制御します。施工を重視した構造で、施工時間を短縮します。
トラスコ品番383-0382 適合機種INAX OK-32S/32SE改装用(後期型)正方形100mm×100mm 材質外装:ABS樹脂・クロムメッキフランジ 高さ(mm)124 奥行(mm)74 使用流体
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

人間工学に基づいた握りやすい設計です。ボディーとレバーは抗菌仕様です。70gの軽量タイプです。
用途厨房機器、自動車、簡易トイレなどの洗浄。 トラスコ品番195-6102 セット内容樹脂プラグ(品番:JS-02)、PF1/4ニップル(両オスねじ) 全長(mm)128 材質/仕上本体:PP 質量(g)70 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体 アズワン品番64-8716-07
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

適合フラッシュバルブ(普通形)(1978年8月以降)、CF-10(110)M本体用低圧用フラッシュバルブ(1978年10月以降)、CF-110MT本体用フラッシュバルブ(節水形)(1990年5月以前)、CF-50(510)(1510)M本体用リモコンフラッシュバルブ(普通形)、CFR-170M(80A)(810A)本体用・CFR-80(181)(170)系自動フラッシュバルブ(普通形)、OK-20(210)(271)(70M)(80M)本体用 寸法A(mm)38 寸法B(mm)38 ねじ径DM36×1.5mm
1個
4,098 税込4,508
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります