配管・水廻り設備部材 :「トイレの芯」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
トイレットペーパーホルダーの替え芯です。129mm~134mmまで伸縮します。
材質本体:ポリプロピレン、スプリング:メッキ鋼線
質量(g)約25
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×30×30
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質ポリプロピレン
適合三栄水栓W30、W33、PW33用
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
用途トイレ用
材質ポリプロピレン
適合W30、W33、PW33用
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
トイレットペーパーホルダーの替え芯です。131mm~151mmまで伸縮可能です。芯なしトイレットペーパーが取替え簡単。
材質本体:ポリスチレン、スプリング:ステンレス
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約145×20×20
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
126mm~137mmまで伸縮します。
用途ワンタッチ、ツインペーパーホルダーを除く、ペーパーホルダーに使用できます。
材質PP
材質(本体)ポリスチレン
適合CF-A63K/色、CF-A63/色、CF-A23P、CF-A23D
寸法(mm)151×20×20
材質(スプリング)ステンレス
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
トイレットペーパーがワンタッチで着脱可能、芯あり・芯なしどちらのペーパーにも対応します。
用途ビス、プラグ付き。
付属品ビス、プラグ
材質ABS樹脂
色ホワイト
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
棚付2練紙巻器ならストックがひとつ置けるだけでなくさまざまな使い勝手に対応できます。
収納数2
色アイボリー
付属品ビス
材質(本体)ABS樹脂
収納数1
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
紛失、劣化時の交換用です。
内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。
集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。
材質ポリプロピレン
伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
¥859
税込¥945
当日出荷
公共施設や商業施設のフラッシュバルブ式トイレを。リフォームの際床からの給水管が新設の便器に干渉する。場合などに給水管の途中で偏芯ができるので。便器の位置を変えずに対応することができます。偏芯可能な寸法は芯々30ミリとなっています。クロームメッキ仕上げなので両側に給水管を接続しても。美観を損ないません。偏芯部の側面に工具ではさめる面を設けており。容易に締め込みが可能です。
材質青銅製クロームメッキ
形状ソケット
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
薄型設計、省スペース仕様です。
また万が一の修理・点検時には吐出排水管を外すことなくメンテナンスできる構造を採用しています。
まさに「トイレ増設。超かんたん!」が実現できるポンプです。
排水吐出部材、雑排水流入口には予め逆止弁が付属
サニアラームが設置可能
壁排水・排水芯高さ155mmの大便器をお選びください。
消費電力(W)100V・380(50Hz)/460(60Hz)
プラグ差込:2極アース付
管径吐出:2~25(VP管使用)、流入:汚水75×A、雑排水40A×2
耐用温度(℃)35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)494×169×265
質量(kg)6.4
最大揚程(m)5
起動水位設置面+100(±10)mm 約3L流入時に起動
空気容積(L)12
仕様設置推奨機器:洋式トイレ(壁排水)・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器、最大水平圧送距離:100m、吐出管・流入管に逆止弁付属
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。