配管・水廻り設備部材 :「トイレスタンピー」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質本体/亜鉛ダイキャスト(Ni-Crメッキ)、紙切板/ステンレス
寸法(mm)138×(127)×(88)
・便器横の壁が遠い広いトイレや、壁への設置が難しい場合でも、リモコンとペーパーを使いやすい位置に設置できます。
・安定感のあるローシルエットデザイン
・レジオ、サティス、どちらのリモコンにも相性がよい形状です。
・リモコンを斜めに設置し、押しやすさに配慮しました。
用途設置可能なペーパー幅は118mm以下です。
材質ステンレス、底部:鋼板(塗装)
寸法(mm)300×185×640
質量(kg)7.8
取付可能リモコン壁リモコン、スマートリモコン(レジオ、サティス) 壁リモコン(アステオ)
スタンダードなデザインのTJシリーズ
材質本体/亜鉛ダイキャスト(サテン)、紙切板/ステンレス
寸法(mm)138×(127)×(88)
・SCS14(SUS316)使用
特殊な使用条件に対応するために、本体、ロッド、浮玉などすべての部材にSCS14(SUS316)を使用しています。
・優れた耐熱性
パッキンは、フッ素ゴムを標準で使用しています。
タイプSUS 浮玉付
材質本体:SCS14(SUS316)、浮玉:ステンレス
適合圧力(MPa)0~0.75
適合流体上水、温水
最高使用温度(℃)120
接続ねじ込み式(締付パッキン付)
本体及び部品はすべてステンレス製であり、一部の流体を除きあらゆる流体に使用できます。
(※強酸、強アルカリ等腐食性の高い流体及び粘度の高い流体)
ロストワックス製法は薄肉化が可能な為、鋳物品に比べ軽く、取り扱いが容易です。
単式タイプで非常に簡単な構造であり、現場でのメンテナンスが容易です。
種類単式
材質案内羽根:SCS14、弁ゴム:合成ゴム、継ギサオ:SUS316、浮子玉:SUS316
材質(本体)SCS14
使用圧力(MPa)0~0.75
最高使用圧力(MPa)0.75
使用温度(℃)不凍0~100
使用流体上水・精製水等
最高使用温度(℃)100
材質(玉)ステンレス
材質(ストレーナ)SUS316
材質(弁棒)SCS14
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。
材質(本体)ステンレス
表面処理ヘアーライン(本体)
収納枚数(枚)【ペーパータオル】約200
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式ペーパータオルボックスです。
材質(本体)ステンレス
表面処理ヘアーライン(本体)
収納枚数(枚)【ペーパータオル】約300
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥76,980
税込¥84,678
7日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品。
ステンレス製の埋込式クズカゴ付きペーパータオルボックスです。
材質(本体)ステンレス
表面処理ヘアーライン(本体)
収納枚数(枚)【ペーパータオル】約500
浴室使用可否不可
付属ビス有無取付ビス付
1台
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
発売から40年近くパブリックトイレに今もなお採用されているスタンダード商品
折りたたみ式のパイプ棚です。使用していない状態では、棚は収納されています。
材質ステンレス
長さ(mm)300
色シルバー
奥行(mm)220
耐荷重(kg)最大20未満
表面処理研磨
材質(棚板)ステンレス
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)300×220×100
浴室使用可否可
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。