配管・水廻り設備部材 :「トイレ案内表示」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。
センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。
音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。
音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。
センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm)
電池式なのでどこにでも設置できます。
取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
材質(本体)ABS樹脂
種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)
使用温度範囲(℃)-20~45
本体質量(g)143(電池含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34
使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)
電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
手をかざすと癒し流水音が約40秒間流れ、トイレ使用時の音を消します。 音の途中でもう一度手をかざすと止まります。 。音は流水音に鳥のさえずりが重なります。
用途無駄な流水を少なくし、節水できます。
質量(g)約86
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
表示動作中に電池切れ表示ランプ赤点滅
音量大(約80dB/1m)、小(約70dB/1m)切換式
電池寿命約3000回(音量大、新品アルカリ電池使用時)
動作センサーから約5cmの所で手をかざすと約40秒間流水音が流れる。再度センサーに手をかざすと途中で止めることができる。
関連資料(1.09MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ホワイト
適合品番DV-S728型,DV-S718型,DV-S726型,DV-S716型,DV-S628型,DV-S618型,DV-S626型,DV-S616型,DV-G218型,DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
マスキング効果の高いせせらぎ音を採用。
利用者のプライバシーを守り、心地よい空間を実現します。
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
音色せせらぎ音(せせらぎ+鳥のさえずりに切り替え可能)
音量(dB)約65(A)(約55~75(A)5段階調節)
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
使用頻度の高いスイッチを大きく配置しました。また、使い方に応じて画面が切り替わり、ナビゲーションのように必要な操作が表示されます。
色ブラック
適合品番DV-G218型、DV-G216型
関連資料(0.18MB) (0.03MB)
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
遮熱管とシーリングキャップを一体化した表示付の末端部材です。
表示セレクタを回転させ、8種類の表示内容から選択します。(16・20は6種類)
端末などの接続時に表示セレクタを利用すれば、ジャバラ部を縮めた状態で保持でき、効率よく接続作業をすることができます。
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管22~30、ダ円サヤ管7
遮熱キャップ、シーリングキャップ、ヘッダー用保温材等への配管表示に使用します。
シール寸法(mm)20×40
表示内容台所流し×1、洗面×1、ユニットバス×1、洗濯×1、トイレ×1、給湯器×1、無地×2
1箱(50本)
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
サヤ管の配管表示に使用します。
適合管の呼びサヤ管16・18、遮熱キャップGSTC-2210H、2510H、2210F、2510F
材質ABS
寸法L(mm)50
寸法D(mm)24
適合管径(Φmm)(さや管)16、18
材質ABS
寸法L(mm)50
寸法D(mm)31
適合管径(Φmm)(さや管)22~30
流せるもん用リモコン本体(大小洗浄)【統一ピクト表示】
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
壁リモコン(電動開閉・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1380Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-356J・DT-386J・DT-356G・DT-386G・DV-S416A・DV-S426A・DV-S426AT・DWV-SA16A・DWV-SB16A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
壁リモコン(音楽再生・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1378Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-358J・DT-388J・DT-358G・DT-388G・DV-S418A・DV-S428A・DV-S428AT・DWV-SA18A・DWV-SB18A
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
壁リモコン(電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1381Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・リフレッシュサティス(2011モデル)・サティスDV400タイプ・DT-355J・DT-385J・DT-355G・DT-385G・DV-S415A・DV-S425A・DV-S425AT・DWV-SA15A・DWV-SB15A
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁リモコン(部屋暖房・プラズマクラスター・電動リフトアップ付)【統一ピクト表示】
※354-1420Aの後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合アステオDT300タイプ・サティスDV400Aタイプ・サティスDV400タイプ・DT-357J・DT-387J・DT-357G・DT-387G・DV-S417A・DV-S427A・DV-S427AT
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
壁リモコン(フルオート便座・ほのかライト、温風乾燥、流す付)【統一ピクト表示】
※354-1575の後継品
用途LIXILシャワートイレ専用リモコン
適合パッソ・CW-EA13Q
1個
¥9,488
税込¥10,437
5日以内出荷
蹴り上げ・横ずれがしにくい3方向立上り形状。。コンパクト設計で、狭いスペースでも設置可能。。メーカー旧製品「ベビーシートα」「ベビーシートMP」と床アンカー穴位置が同じなので差し替えが可能。。マット部分は、設置場所にあわせて左右に取り付け・交換が可能。。ロック付リトラクターベルト。。正面ステッカーには点字表示。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、アルミニウム、ABS樹脂張り材/TPOレザー
寸法(mm)(閉時)W660×D120×H1,177、(開時)W660×D460×H883
質量(kg)13.3
色クリアホワイト
対象使用対象月齢:生後1か月~1才半(18か月)まで
1個
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。