配管・水廻り設備部材 :「ネジ 短い」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
特価
本日9月8日(月)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PA10J-61X1-16 自在パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
少し短い下向きパイプ。
パイプ長(mm)120 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

PA20J-61X1-16 横形パイプ SANEI(旧:三栄水栓製作所) 動画あり
SANEI(旧:三栄水栓製作所)横形パイプ
少し短い上向きパイプ
パイプ長(mm)120 取付ねじサイズW26山20 材質パイプ/黄銅 パイプ径(Φmm)16 パイプ外径(Φmm)16
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

・アンカーボルトにて容易に固定できます。・コンベヤーや上部が振動する機械などに適しています。アンカーボルト用の穴は14ミリです。12ミリのアンカーボルトをご使用ください。12×70より短いボルトは完全な固定には安全上お奨めできません。・ネジ軸は回転し、多少傾きます。(3°~4°)
材質(ボルト・ナット)SUS304ステンレス鋼棒、(受皿)SUS304ステンレス鋼板(2t) 耐荷重(kg)500 表面処理パシペート 寸法I(mm)17 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料寸法図(0.08MB)
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SANEI(旧:三栄水栓製作所)自動横水栓(発電仕様)
手が汚れているときや両手がふさがっているときにハンドルを操作することなく吐水・止水ができます。小さなお子様やハンドル操作が困難な方も操作が簡単です。 水栓に触らずに水を出し止めできるため衛生的にお使いいただけます。また、触らないので水栓本体に水垢などがつきにくく、掃除の負担が減ります。 ●全自動システム…赤外線センサーとマイコン制御により、吐水口の下に差し出された手を感知して自動吐水、手を遠ざけると自動止水します。 ●LED証明…LEDライトが泡沫水流をあわく光らせます。 ●発電仕様…水流を利用した超小型高効率水力発電機により、全自動システムの稼働に必要な電力をまかないます。発電した電力は、発電ユニットに蓄電されます。5秒間の吐水【流量:4L/分】を1日10回以上の頻度で使用して頂ければ、電池交換作業の頻度が少なく、長く使用して頂けます。 ●バックアップ電池…全自動システムの稼働に必要な電力が足りない場合、一時的に電力を補う役割をします。(出荷時、発電ユニットは蓄電されていませんので、初期作動の際は、バックアップ電池の電力を使用します。)バックアップ電池は、市販のリチウム電池(単3形×4本)を使用しており、大型電気店などでお求めいただけます。緊急の場合は、市販のアルカリ乾電池(単3形)やマンガン乾電池(単3形)でも作動しますが、電池寿命が短い為、お早めにリチウム電池(単3形)にお取替えください。
用途洗面・手洗い用の水栓 呼び径(mm)13 取付方式全交換(壁付) 消費電力(W)(待機時)0.3、(動作時)最大3 適合場所洗面所 流量(L/min)3~4 取付穴径(Φmm)33~36 使用環境温度(℃)1~40 使用地区一般地 使用水温(℃)0~40(凍結不可) 供給水質水道水 感知距離(mm)50~150(自動調節) 検知時間(秒)0.5 給電方式電池式 給水圧力(MPa)0.05(流動圧)、0.75(静水圧)
1個
73,980 税込81,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります