配管・水廻り設備部材 :「バルブ付継手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

30件中 1~30件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45(流体) 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ボンネット)CAC911 クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(15個)
54,980 税込60,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

375型ボールバルブは軽量でしかもコンパクトかつ経済的で水処理関係の基本的なアプリケーションに最適です。
用途工業用水や農水などの水関連および配管に。 形状ストレート 使用流体 材質(本体)硬質塩化ビニール(U-PVC) 接続方式ソケットタイプ ハンドル形状T形 最高使用圧力(MPa)1 材質(Oリング)EPDM 使用温度範囲(℃)0~60
1個
特価
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)



接液部の材質にSUS316相当(SUS316またはCF8M)を使用しています。ハンドル固定のステムが外れない構造を採用しました。入出力をどちらの方向でも取付可能です。レデューストボアタイプです。スマートな配管を可能にする、SUS316製ワンタッチ継手を付属しました。
材質(本体)ステンレス鋼 バルブ種類ボールバルブ
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなど。PVC製のボールバルブ付きシングルユニオン継手。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体)PVC
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続ソケット形 最高許容圧力(MPa)1 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に 形状ストレート 材質(本体)黄銅 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa)0.98以下 最高使用圧力(MPa)0.98 接続R×G(めねじ) 使用流体材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 主な用途コンプレッサー等の空圧機器、小型ポンプ及び付属機器、船舶用・農業用機器、銅管配管用油圧機器、理化・医科機器、工作機械及び機器、其の他の産業機械・器具に ハンドル形状レバー式 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)0.68 使用流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)0~80 形状両内ネジ型 接続R×G 口径タイプストレート型 接続方向ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 形状ストレート 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SUS316/SCS14A 口径タイプレデューストボア ハンドル形状蝶形 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SCS13A 材質(ボールシート)PTFE クラス800 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)113 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,698 税込10,668
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:42Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)118 ねじUNF【フレアねじ】5/8-18 適合銅管外径(mm)9.52
1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷

バルブ付きだから冷媒配管時 機器との取り付け、取り外しが容易に。使用液体:冷媒ガス(R404A、R410A、R134a、R1234yfなど)。使用温度範囲:-30℃~120℃まで使用可能。継手基本材料:C3604BD。最高使用圧力:4.8MPa。フレアナット部の締付トルク:18Nm。本体(ソケットとプラグ)の締付トルク:30Nm
その他【六角】24 全長(mm)125 ねじUNF【フレアねじ】7/16-20 適合銅管外径(mm)6.35
1個
9,398 税込10,338
翌々日出荷

HIバルブソケット インサート付 モノタロウ 動画あり
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル 形状ソケット タイプHI 使用流体水道用
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高い抜け阻止力、耐曲げ性能で管路を保全。 低圧縮永久歪・高耐塩素性ゴム採用で長寿命を確保。 転造ネジ部の残留応力は僅かで、管に優しい接合。 レンチで締めるだけのスピード施工、管への呼び加工は不要。 特殊工具・電源が不要で施工管理も容易。 方向調整が自在でユニット配管に最適。 水圧試験で万一のナット締め忘れを検知。 インジケーターで施工完了を点検。
用途給水、給湯、冷温水、空気配管、消防配管 形状ソケット 材質(本体)SCS13又はSUS304 接続ねじ種類R 種類鋼・ステンレス管用継手 使用流体水、湯、冷温水、冷却水、エアー 水質厚生労働省の水質基準による法令およびJRA-GL-02-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン(日本冷凍空調工業会)を満足するもの 使用条件【給水】0~2.0MPa、3.5m/s以下、【給湯】0~1.0MPa、0~85℃(循環系統)、0~95℃(非循環系統)、2.0m/s以下、【冷温水】0~1.0MPa、0~60℃、0.6~2.0m/s、【冷却水】0~1.0MPa、0.6~3.5m/s、【エアー】0~0.8MPa、【スプリンクラー】0~1.0MPa 管種JIS G3448(一般配管用ステンレス鋼管)、JWWAG115(水道用ステンレス鋼管)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

圧力配管で使用出来る耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック×PEヘッダーバルブ
用途バルブ付継手(U-CHクリップ1個付)
1袋(10個)
21,980 税込24,178
7日以内出荷

RoHS指令相当品
用途カドミレス材使用(75ppm以下) 材質(本体)黄銅(Crメッキ付) 使用温度範囲(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)0.98 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)CAC911 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式差込み 使用流体 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)NBR 材質(ジスク)CAC911 材質(ステム)KSB-3 材質(ハンドル)C3771BE 材質(ボンネット)KSB-3 材質(ロックナット)KSB-3 材質(ソケット)HIPVC クラス10K バルブ種類ゲートバルブ
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)樹脂管用継手 Jワンクイック2 逆止弁付バルブ
施工手順は、管を切断して差し込むだけです。 面取りやマーキングの必要がないので、スピーディーに施工できます。 L、T、S、ヘッダーの継手本体は高機能樹脂を採用し、軽くて扱いやすくなりました。 外筒が透明だから管の挿入状態が一目で確認できます。 施工は、テーパ付きガイドが、施工確認用標線を越えれば完了です。 管の内面をシールしますので、管の外面キズによる漏れの心配はありません。
材質樹脂 形状その他 接続ねじ種類G(平行ネジ)
1セット(5個)ほか
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水、湯、蒸気、油、エアー用バルブです。 管、管継手、器具などとの取付が可能です。
材質(本体)黄銅
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セット内容往き側樹脂製ヘッダー(流量ゲージ付調節バルブ付)、戻り側樹脂製ヘッダー(ストップバルブ付)、自動エア抜き弁、ドレンコック、往/戻り主管接続ボールバルブ、往/戻り簡易液晶温度計(サーモテープ式)、回路名表示用シール、ブラケット、ヘッダー継手用カップリングアダプタ(固定クリップ付) 規格A:G1 呼び径(ねじ)B:G3/4
1個
53,880 税込59,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります