配管・水廻り設備部材 :「パイプ 曲げる」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドライフレックスパイプを曲げるときに使用する工具です。
トラスコ品番812-7958 質量(g)200 呼び径13 全長(m)3 適合管ドライフレックスパイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができるので、使いやすさがアップします。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16 パイプ形状スワンパイプ
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキ部分を曲げることで、配管の芯ズレを微調整することができます。
呼び13 ねじサイズG1/2 材質パイプ:SUS316L ナット:黄銅 パッキン:高温用ノンアスベスト パイプ長(mm)300 最高使用圧力(MPa)0.75 パイプ外径(Φmm)14.5 最小曲げ半径(mm)39 仕様フレキ部分を曲げ、配管の芯ズレを調節可能 長さ(mm)300 全長(mm)300 呼び径13 取付ねじG1/2 材質(パッキン)高温用ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅 入数10/箱、100/梱 材質(パイプ)SUS316L
1個
819 税込901
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に合わせてパイプを曲げて吐水位置を動かすことができ、使いやすさがアップします。 上向き・下向きどちらの蛇口にも使用できます。 泡沫金具が付いているので、節水器具未使用の場合と比べて約30%の節水効果(メーカー比)があり、毎日の生活で節水を意識せずに節約できます。 使用中のパイプ外径が16ミリであればどんな蛇口にも取付けできます。 取付ネジサイズ W26山20
用途自由に曲げることのできる、ラセン状パイプです。 取付ねじサイズW26 材質ステンレス、黄銅、エラストマー 使用温度範囲(℃)1~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75 山数山20 外径(Φmm)16 取付ねじW26 パイプ外径(Φmm)16
1個
4,498 税込4,948
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE) トラスコ品番835-8162 質量(kg)14.52 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1セット(3本)
48,980 税込53,878
翌々日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8157 形状ソケット 質量(g)216 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8156 形状アダプター 質量(g)550 2018年トラスコ掲載ページ3 0326
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8159 形状エルボ 質量(g)290 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(kg)1 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) トラスコ品番835-8158 材質ポリアセタール(POM) 形状チーズ 質量(g)295 2018年トラスコ掲載ページ3 0328
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリアセタール(POM) トラスコ品番835-8155 形状アダプター 質量(g)580 2018年トラスコ掲載ページ3 0327
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。
用途圧縮空気(低圧用) 材質ポリエチレン(PE)、アルミ 形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管 使用温度範囲(℃)0~60
1箱(7本)
17,980 税込19,778
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パイプが上向きなのでスペースが広々。 ジャバラパイプで自由自在に曲げる事ができ、シンクも洗いやすい。
接続部ねじ(PJ)1/2 パイプ長(mm)300
1個
6,098 税込6,708
翌々日出荷

アズワン銅管(直)
長さ(m)1 JIS規格H3300 C1220T-1/2H
1セット(5本)
特価
4,070 税込4,477
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
1個
9,098 税込10,008
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

給湯器の配管に適しています。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。保温材厚み10mm。表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。《ご注意》他社品のナットをセットした場合、水漏れの恐れがあります。保温材の端面は耐候性がありませんので必ず遮光テープを巻いてください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
1個
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ。内径 = 3mm。外径 = 6mm。材質 = PVC。ホースパイプの動作 = 移送。最大使用圧力 = 4 bar。使用流体/用途 = 農業、 食品、 海洋 水。代表規格 = BSS45 FDA 承認。動作温度 Min = -15℃。最高作動温度 = +60℃。色 = クリア。長さ = 25m。食品等級 = ありmm。。RS PRO PVCフレキシブルチューブ. さまざまな用途で耐久性、柔軟性、信頼性を確保するように設計されたRS PRO PVCフレキシブルチューブ製品をご紹介します。優れたエンジニアリングを実現した透明チューブは、低圧食品及び産業用途に最適で、さまざまなニーズを満たすために比類のない性能を発揮します。. 特長と利点:. ;ul> ;li>このRS PRO PVCフレキシブルチューブシリーズは、低圧でさまざまな用途で最適な性能と信頼性を発揮するように設計されており、過酷な環境でも長期間の性能を発揮します。 ;/li> ;li>PVCは、時間の経過とともに透明性を維持するために特別に配合されており、液体システムを明確に見ることができ、視覚的に簡単に検査できます。 ;/li> ;li>このチューブは、耐熱性と最大60 ℃の温度に耐えることができ、信頼性の高い性能を実現し、プロセスや機器を保護 ;/li> ;li>このPVCチューブは、厳しいRoHS規格に適合し、安全性、品質、及び適合性を保証します。特に、さまざまな食品用途で ;/li> ;li>さらに、このチューブは、医薬品、ラボ研究、バイオプロセス製造などに適しており、さまざまな用途に最適な選択肢となっています。 ;/li> ;li>RS PROフレキシブルチューブ製品は、さまざまな内径と壁の厚さを用意しています。 ;/li> ;/ul>. 用途:. フレキシブルチューブは、配管、自動車、航空宇宙、食品製造などの産業で不可欠な折りたたみ式チューブです。フレキシブルチューブの主な利点は、チューブを曲げることなく曲げることで空気や液体の自由な流れを提供できることで、製造工場や車両などの狭いスペースや動きがある用途に最適です。このチューブは、多くの場合、柔軟なゴム又はプラスチック製で、適切な適合規制を満たす限り、医療、製薬、食品産業でも使用できます。さまざまな産業環境や製造環境で効率と機能を向上させるための完璧なソリューションです。. RS PROの理由. RS PROは、RS独自のブランドです。RS PRO認定シールは、あらゆる部品が厳しい基準に準拠して厳格にテスト、検査、監査されていることを保証する、プロフェッショナルな品質の保証です。RS PROをお客様のスマートな選択肢にします。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります