配管・水廻り設備部材 :「パーティーシンク用水栓」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)119
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
28,880 税込31,768
4日以内出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

用途一般地、寒冷地共用 呼び径(mm)13 機能上面施工 取付穴径(Φmm)37±2 吐水口長さ(mm)190
1個
26,980 税込29,678
翌々日出荷

仕様逆止弁 付属品水栓本体のみ JIS規格日本工業規格品
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

呼び径(mm)13 仕様吐水口120°回転、元止式 タイプクリック、セラミック、ナット式、銅管 取付穴径(Φmm)33~35
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

取付穴径(Φmm)24±2 ハンドル形状三角ハンドル パイプ形状Uパイプ 商品タイプ横形
1個
9,398 税込10,338
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。 水栓に節水チップを内蔵し、ムダ水を防ぐことができる節水節水型水栓 普通に使っていても節水効果があります。
仕様節水チップ内蔵型、固定コマ JIS規格日本工業規格品
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

呼び径(mm)13 取付穴径(Φmm)22~27 ハンドル形状レバーハンドル 取付穴径(mm)22~27
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

蛇口直結型の浄水器を取付ける空間を確保した水栓。泡沫吐水
厚さ(mm)5~30
1個
18,980 税込20,878
4日以内出荷

泡沫吐水
呼び径(mm)13 取付穴径(mm)22~27
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

浄水器と水栓がセットになっています。 手触りがよく中抜け感がなく水はねも少ない快適シャワーです。 レバー1本で吐水・止水・温度調節・流量調節の操作がスムースにできます。(高性能DLCカートリッジ採用) 本体固定は、馬蹄式又は省施工ナットで簡単。止水栓との接続はブレードホース・クイックファスナーでラクラク施工。
適合場所キッチン 仕様逆止弁 付属品水受けトレー、水栓本体のみ JIS規格日本工業規格品 回転制御(吐水口)110° 施工性ブレードホース・クイックファスナー式 シャワー種類引出し式
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷

1個
24,880 税込27,368
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります