配管・水廻り設備部材 :「ビート ゴム」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペット用のシャワーヘッドです。柄の長さが一般的なシャワーヘッドより短いので、浴室内などでペットのシャワーが楽にできます。空気を取り込み、ビートを刻むようなシャワー水流による心地よい刺激でマッサージ効果を発揮します。ペットを洗う際、洗浄とブラッシングを同時にできるようシャワー板に柔らかいゴム製ブラシが付いています。片手でシャワーのON/OFFFが可能な手元止水機能付きです。
用途一般家庭での浴室用品 トラスコ品番582-7880 幅(mm)70 ホワイト 高さ(mm)183 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7
1本
4,698 税込5,168
翌々日出荷

空気の力で心地よい刺激で細かいリズムでビートを刻む心地よい刺激のシャワーホースセットです。シャワー穴はゴム製なので、ゴミ詰まりやカルキ汚れを指でこするだけで落とすことができます。
用途一般家庭用の浴室用品。シャワーホース毎買い替えを検討されている方へ。手元で一時止水しながらシャワーを浴びたい方へ。心地よい刺激でシャワーを浴びたい方へ トラスコ品番593-3483 幅(mm)252 シルバー 高さ(mm)301 耐熱温度(℃)60 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 適合水圧(MPa)(推奨)0.1~0.2
1セット
6,998 税込7,698
5日以内出荷

可動部がない固定式。。お子さまが座りやすく抜け出しにくい独自の形状。。ガード部分は正面から取りはずし可能(緊急対応時など)。。交換可能な衝撃防止背クッション。。メーカー旧製品(ベビーキープ類全般)と床アンカー位置が同じなので差し替えが可能(平面設置の場合)。。コーナーと平面に設置可能(Combi コーナー金具F31別売)。。環境に配慮(主要素材はリサイクル可能)。。ガードステッカーには点字表記。。4ヵ国語表記(日・英・中・韓)
材質本体/鋼(防錆処理)、ABS樹脂・張り材/ウレタンレザー・座クッション/合成ゴム背クッション/ウレタンフォーム 質量(kg)6.5 クリアホワイト 外形寸法(mm)W315×D280×H1,150 対象使用対象月齢:生後5か月~2才半(30か月)まで
1個
109,800 税込120,780
5日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります