配管・水廻り設備部材 :「フィッティング」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

410件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

用途受水槽や高架タンクと給水管の接続用 仕様タボ付き、最小挟み込み厚 2mm 材質ステンレス
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途銅管側よりテクタッチに押し付け銅管を引く。狭い所、少量に適しています。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクタッチ用 専用工具です。 マーキングと真円を確認できます。
用途差し込みシロのマーキング。 材質C1220 仕様0.5・3/4兼用
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状エルボ90° 最高使用圧力(MPa)~30℃:1.6~65℃:1.0~95℃:0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東洋フィッティングテクタッチ継手 フィッティングレジューサ
エコ商品
マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
形状レジューサー 材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 呼び径(B)3/4×1/2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

マーキング部まで差し込むだけで接続できる給水・給湯用銅管継手です。 工具が不要なので火を使えない現場や狭い所でも施工できます。 戸建改修を中心に水がチョロチョロ漏れているような現場で役立ちます。 施工時間が短縮できます。施工時の角度調整が容易です。
材質青銅もしくは銅(C1220)、樹脂、ステンレス、EPDM 形状チーズ 使用流体水・湯 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクタッチ用専用工具です。
用途既存のテクタッチの取り外しに。 材質
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

タンクなどの側面に径に合った穴を開け、PVCフィッティングを取り付けるだけで配管を繋ぎこむことができます。内部が雌ネジになっているので直接配管できます。外径が逆ネジになっていますので、配管するときにフィッティングが緩むことはありません。タンクに装着できます。
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ゲージフィッティング アソー CADデータあり
材質黄銅 形状ソケット 種類銅管用継手 最高使用圧力(MPa)3.45 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
539 税込593
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外ネジが逆ネジのため、内ネジ接続時に締付けが緩みにくくなっています。
用途配管部材 材質PVC、PP、EPD
1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・樹脂製のニップルです。
材質ABS 取付ねじG2 関連資料寸法図(0.02MB)
1個
669 税込736
当日出荷

本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状エルボ90° 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)


本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状ユニオンエルボ 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)



本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質ステンレス(SUS316) 形状チーズ 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
5,098 税込5,608
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


仕様施工可能面:壁面・床面兼用 付属品設置ラベル・ビスセット 材質主材:ポリプロピレン 耐荷重(kg)100 アズワン品番64-3967-78 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400 x 67 x 523 適合年齢(歳)つかまり立ちができる乳幼児~大人の方まで 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×517×98
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)


1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)






1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります