配管・水廻り設備部材 :「フジキン 継ぎ手」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。 材質SUS316 形状ハーフユニオン 使用流体ガス・蒸気・油・水等
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

継手付構造です。軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196~537 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状レデューサー 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4.90MPa対応です。パネルマウント対応です。軽量・コンパクトです。継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 材質(本体)ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。清浄度管理品。
用途高純度ガスライン、不活性ガスライン等 材質ステンレス鋼 六角対辺(mm)10 温度(℃)【液体】-196~350 最高使用圧力(MPa)16.2 材質(ボディ)SUS316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119 税込131
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等 材質黄銅製、ボディ:C3604B 形状圧縮リング式継手 使用温度範囲(℃)-45~125 最高使用圧力(MPa)2.94 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。また、ダブルリング独特の相互連動作用によって、リングが有効に塑性変形して、チューブを強固に圧縮するため、非常に高い耐圧性が得られます。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状ストレートユニオン 使用圧力(MPa)35.8 使用流体エアー・窒素・ヘリウム等の不活性ガス及び継手部品を腐食させないガス・液体・スチームなど。 流体温度(℃)-196~537 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番351-6418 形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)11.7 適合管外径(Φmm)【T】6×4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
翌日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。繰返し脱着可能。
形状インサートブッシュ 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-0898 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)37.9 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手6.35×ねじ込み式R1/4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
翌々日出荷

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 形状レデューサー 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番351-9504 形状レデューサー 六角対辺(mm)14 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)40.7 適合管外径(Φmm)【T】6×10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ハーフユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要です。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 トラスコ品番655-4000 材質黄銅 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)36.1 材質(ボディ)C3604B 適合管外径(Φmm)【T】PDW継手10×ねじ込み式R1/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
翌々日出荷

・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。
用途各種プラント計装エアー、オイルライン等。銅管用。 材質黄銅 形状エルボハーフユニオン 六角対辺(mm)19 温度(℃)【液体】-45~200 最高使用圧力(MPa)4.9 寸法A(mm)33.3 材質(ボディ)C3771B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手です。特殊工具や火気不要で、繰返し脱着可能です。チューブスコネクターはチューブを差し込み、ナットを締め付けるだけで接続ができるため、特殊工具及び火気を必要としません。
用途石油・石化、一般産業向けプロセス、計装用。 トラスコ品番352-1075 形状ハーフユニオン 六角対辺(mm)12 温度(℃)【液体】-196~537 最高使用圧力(MPa)チューブ径による(Φ6.35 肉厚0.89:35.8MPa) 寸法A(mm)26.2 適合管外径(Φmm)【T】4XM5×0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ストレートユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボハーフユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類Rc
1個
819 税込901
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
2,698 税込2,968
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
66 税込73
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーユニオン 材質C3771B 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種類銅管用継手 形状エルボユニオン 材質C3771B 接続ねじ種類R ねじサイズミリサイズ 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
2,498 税込2,748
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエスユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質C3604B 形状ゲージユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体 ねじサイズミリサイズ
1個
1,898 税込2,088
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
材質C3604B 形状パネルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125
1個
1,598 税込1,758
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン 呼び径(B)1/4 材質C3771B 接続ねじ種類R 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 寸法AR1/4 寸法B14 ねじサイズミリサイズ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状エルボユニオン 材質C3771B 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~80 ポート数2 最高使用圧力(MPa)1 材質(ボディ)SUS316L 関連資料(6.44MB) バルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

4.90MPa対応です。 パネルマウント対応です。 軽量・コンパクトです。 継手付構造です。
用途水・空気・ガス用。 形状ストレート 最高使用圧力(MPa)4.9 接続差込み 使用流体ガス及び液体 ハンドル形状レバー式 材質(Oリング)フッ素ゴム 材質(グランドパッキン)G-PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)ZDC2 バルブ種類ボールバルブ
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)16.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 呼び径(B)6.35 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法H(mm)78.5 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~80 最高使用圧力(MPa)1 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
30,980 税込34,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用 材質(本体)SUS316L 寸法L(mm)70.6 寸法H(mm)53 呼び径(B)6.35 温度(℃)-10~150 最高使用圧力(MPa)1 接続方式UJR継手 呼び径(A)6.35 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び径(C)6.35
1個
51,980 税込57,178
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります