配管・水廻り設備部材 :「フレキ 固定金具」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
壁穴あけ寸法:ф51mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格二口用 アズワン品番64-5127-27
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

フリーカットチューブ(16・16.8)用の止め金具です。
仕様16・16.8用 材質本体/ZDCクロームメッキ、パッキン/NBR
1個
929 税込1,022
5日以内出荷

壁穴あけ寸法:ф50mm
用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用 使用ガス都市ガス、LPガス 規格一口用 アズワン品番64-5127-26
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

用途外壁配管時のフレキ管の支持固定に使用。 入数(個)20
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


SGCC溶融亜鉛めっき鋼板
用途小口径SGP管用サドルバンドです。 種類丸サドル
1個ほか
15 税込17
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SGP(配管用炭素鋼鋼管)用の両サドルです。 ガス管の継手の高さ(5mm)だけ浮く形状です。 はめ込みワンタッチ! 開いて押し込まなくても押すだけで、「パチン」と固定できます。
ミルキーホワイト 寸法B(mm)25
1袋(20個)
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
25 税込28
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
57 税込63
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

チャック袋仕様。
用途パイプ配管の壁面への押えとして使用します。
1袋(5個)
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内配管専用のパイプホルダーです。設置箇所がダクトの両端部および設置ピッチが1m以内になるように中間部に設けてください。
用途屋内配管専用 適合三栄水栓製ダクト(R58-1-20)、VP管呼び20に対応 使用環境温度(℃)-20~60
1袋(10個)
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カクダイ支持金具
付属パイプ(呼13塩ビパイプと同径)をカットし長さを自由に調節可能。468-821-32(468-822-32)排水管、呼32洗浄管、フラッシュバルブ給水管用
用途配管部材 仕様ビス(4×18)3本付き 材質PVC 穴径(Φmm)(ビス)4.5
1個
669 税込736
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TF-8A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-8A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具袋ナット+アダプターオスSS8A、袋ナット+アダプターオスSUS8A、袋ナット+アダプターメスSS8A、袋ナット+アダプターメスSUS8A、固定ニップルSS8A、固定ニップルSUS8A 最高使用温度(℃)350(SS)/450(SUS) 口径8A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,922 税込5,414
4日以内出荷

TF-10A 【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス カスタマイズ可
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収 仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3% 材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼) 長さ(mm)200~5000 常用圧力(MPa)1 金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A 最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS) 口径10A RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
4,225 税込4,648
4日以内出荷

1個
64 税込70
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーブランドフレキサドル
床下・天井でのフレキ管の支持に使用します。
1箱(100枚)
16,980 税込18,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります