配管・水廻り設備部材 :「フレキッス」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
フレキ・保温フレキを締め付けるバンドで「プラス(+)ドライバー」にて締付固定します。
13mmの帯状になっており、締付は電動の「インパクトドライバー」等の工具にて行います。
材質スチール(電気メッキ)
切ると断つの2つの機能で作業時間もカット!
ハサミとワイヤカッターの機能を一つにした専用工具です。
全長(mm)311
質量(g)369
機能ワイヤカッター、ロック付き
刃渡り(mm)111
1個
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
保温フレキを吊るために開発。
幅50mmで保温フレキのワイヤーピッチより広いため、くい込みを最小限におさえます。
材質HDPE(高密度ポリエチレン)
形状ストレート
長さ(m)50
板厚(mm)1
穴数釘:1
最大荷重(N)579
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。