配管・水廻り設備部材 :「フレキ管つば出し機」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
特価
18,900 税込20,790
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フレキつば出し工具 モノタロウ 動画あり
2回押しで確実に、力まず楽々ツバ出しができます。
用途ステンレス製フレキシブルチューブ3山カシメ専用工具。 適合Φ16、Φ16.8、Φ20 材質(本体・ハンドル)S45C、(ホルダー・押し出し棒)S45C 寸法(mm)本体長さ:242本体部幅:57ホルダー幅:44.5ホルダー高さ:59ホルダー厚さ:16 タイプ2回押し 取扱説明書(0.5MB)
1組
21,980 税込24,178
当日出荷

従来のものと比べ、パーツが一体型のため部品がバラバラにならない。短いサイズのつば出しが可能に。(最短:約50mm)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品ケース付 種別呼び13×16、13×16.8、21兼用 タイプ2度押しタイプ
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷

SANEI(旧:三栄水栓製作所)巻ベンリーカンツバ出し機
用途T13巻ベンリーカン専用 適合T13巻ベンリーカン専用
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレキパイプを取出さなくても、つば加工の完了が確認できます。
用途カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ツバ出し工具にツバを付けました !。安心の一撃 !
その他専用チューブカッターでバリ、凹凸のないように切断したMBフリーカットチューブを使用してください。
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

16・16.8・20ミリのフレキシパイプのつば出し加工ができます。特殊カム採用により、加締ストロークが一定。作業者により加工のパラつきが少ない安心設計。キャリーケース入り
用途三つ山つぶし専用 仕様三つ山つぶし専用、フレキパイプ16・16.8・20ミリ用、キャリーケース付き、ツバ出し方法:レバーの押込み 入数4/箱
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。
材質(パイプ)SUS316L 取付ねじ管用平行ネジ 材質(パッキン)ノンアスベスト 材質(ナット)黄銅
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ 定期注文
1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カクダイ巻フレキパイプの三つ山つぶし専用。一体設計されているので部品の紛失はありません。
用途呼13:16ミリ用・16.8ミリ用 呼20:20ミリ用
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C 材質(本体)S45C
1個
21,980 税込24,178
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります