配管・水廻り設備部材 :「ヘル」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
配管途中に取付できるゴミ除去用のストレーナーです。
材質シリコンゴム、SUS316L
形状ヘルール
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
形状ヘルール
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
材質シリコン
形状ヘルールガスケット
種類ヘルールガスケットB型
寸法D(mm)2.1
寸法E(mm)5.5
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)21
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)97.6
寸法A(mm)119
寸法D(mm)101.6
寸法P(mm)110
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。
ヘルール継手の間に取付け、ゴミを除去し異物混入を防ぎます。
食品や医療品工場などでのコンタミネーション対策に最適です。
ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
用途サニタリー配管用のストレーナーです。
形状ヘルール継手
種類サニタリー継手
形状キャップ
材質SUS304
材質ステンレス316L
形状ヘルール
寸法A(mm)34
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
材質SUS304
形状フェルール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304
形状フェルール
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)21.5
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)47.8
寸法A(mm)64
寸法D(mm)50.8
寸法P(mm)56.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)23
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)25.4
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)100
材質SUS304
形状フェルール
RoHS指令(10物質対応)対応
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)23
寸法A(mm)50.5
寸法D(mm)25.4
寸法P(mm)43.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
材質SUS316L
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)50
材質SUS316L
形状ヘルール
寸法A(mm)34
寸法E(mm)11
サニタリー製品は食品・飲料・医薬・バイオテクノロジーなど、多様な製造ラインにて幅広く使われています。
材質ステンレス(SUS304)
形状ヘルール
寸法E(mm)42
内外面研磨♯320。他社メーカーとの互換性アリ
用途食品、薬品、化学メーカーの製造ライン等、幅広い分野で使用されています。
寸法d(mm)59.5
寸法A(mm)77.5
寸法D(mm)63.5
寸法P(mm)70.5
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
関連資料製品図面(0.02MB)
材質SUS304
形状ストレート
種類サニタリー継手
寸法L(mm)50
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
材質S-316L
形状ブラインドヘルール(薄)
寸法t(mm)11
寸法C(mm)2.85
。国産(日本製) ヘルール×ヘルールパイプ内外#320~#400バフ研磨。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。