配管・水廻り設備部材 :「ペアチューブ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

66件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用 付属品ニップル、パッキン 材質EPDM、TPE、黄銅 呼び径15A 接続方法ねじ込み式
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3 保温材厚(mm)3
1巻
47,980 税込52,778
翌々日出荷

柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。 狭い現場での配管が容易になります。 パイプかたーで簡単に切断。 専用のタケノコ継手でラクラク接続。 ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。 徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用 材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層 ベージュ 圧力0.3Mpa以下 最小曲げ半径(mm)120 使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
1巻
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
54,980 税込60,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

東洋アルチタイトペアチューブ(CD管付) 50m
用途10Φ架橋ポリエチレン管 形状CD管:丸
1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長尺ホースで長さが自由にカットでき、狭い場所での作業が容易です。
用途風呂配管専用 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)-20~90 最高使用圧力(MPa)0.3
1巻
43,980 税込48,378
3日以内出荷

追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用。必要な長さにカットして使用。銅管のような、ろう付け作業が不要 1m単位で、カットマークと残mが印字されており、便利です 抗菌剤配合
呼び13 仕様1m単位のカットマークと残m数の印字付き、抗菌剤配合、埋設不可 材質PVC 内径(Φmm)12.7 外径(Φmm)22.5 ホース外径(Φmm)22.5
1個ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管と比べて柔らかいため曲げやすく、低コスト
用途追焚配管専用 ( 使用温度 80℃以下/使用圧力 0.25MPa以下 ) 種類樹脂管 材質耐熱ポリエチレン( PE-RT ) 呼び径10A 長さ(m)50 仕様アルミ巻 さや管(Mホワイト)付 信号線なし
1巻(50m)
17,980 税込19,778
当日出荷

仕様メッキ仕様 適合ペアホース用 セット内容ナット付タケノコ×4個、ノンアスベストパッキン×4枚、バンド×4個 材質黄銅 取付ねじG1/2
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

東洋アルチタイトペアチューブ 50m
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
1巻
45,980 税込50,578
7日以内出荷

東洋アルチタイトペアチューブ 100m
用途10Φ架橋ポリエチレン管
1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷

温水床暖房用部材
用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ7A 5m巻 関連資料承認図面(0.12MB)
1巻
6,598 税込7,258
5日以内出荷

温水床暖房用部材
用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ7A 20m巻 関連資料承認図面(0.12MB)
1巻
22,980 税込25,278
5日以内出荷

温水床暖房用部材
用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ10A 20m巻 関連資料承認図面(0.12MB)
1巻
25,980 税込28,578
5日以内出荷

温水床暖房用部材
用途温水マットと熱源機を接続する高断熱ペアチューブ10A 5m巻 関連資料承認図面(0.12MB)
1巻
7,698 税込8,468
5日以内出荷

三菱ケミカルインフラテック被覆ソフトペアチューブシングル
種類被覆ソフトペアチューブ・シングル 長さ(m)50
1巻
69,980 税込76,978
7日以内出荷

用途10Φ架橋ポリエチレン管 仕様CD管:断熱被覆材(5mm)
1巻
63,980 税込70,378
7日以内出荷

東洋アルチタイト保温材付ペアチューブ 50m
用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
1巻
53,980 税込59,378
7日以内出荷

用途10Φ架橋ポリエチレン管 仕様信号線:有
1巻
69,980 税込76,978
7日以内出荷

用途10Φ高耐熱ポリエチレン管
1巻
58,980 税込64,878
7日以内出荷

用途10Φ架橋ポリエチレン管 形状CD管:楕円
1巻
56,980 税込62,678
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
35,980 税込39,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途10Φ架橋ポリエチレン管 仕様信号線:有 形状CD管:丸
1巻
63,980 税込70,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途10Φ高耐熱ポリエチレン管 仕様信号線:無
1巻
65,980 税込72,578
7日以内出荷

用途10Φ架橋ポリエチレン管 仕様信号線:有 形状CD管:楕円
1巻
59,980 税込65,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入] 適合10A樹脂管用循環アダプター 材質黄銅
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

前澤給装工業Lシャネツカン
温水床暖房用部材
用途10Aペアチューブの露出部の養生 関連資料承認図面(0.01MB)
1巻(50m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

前澤給装工業Lシャネツカン
温水床暖房用部材
用途7Aペアチューブの露出部の養生 関連資料承認図面(0.02MB)
1巻(50m)
7,798 税込8,578
5日以内出荷

前澤給装工業Lシャネツカン
温水床暖房用部材
用途7A/10Aペアチューブの露出部の養生 関連資料承認図面(0.02MB)
1巻(50m)
7,898 税込8,688
5日以内出荷

前澤給装工業CHバイパスカン
エコ商品
温水床暖房用部材
用途ペアチューブの往き/戻り管を結び漏水試験を簡便化 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セットほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

前澤給装工業保温材カッター
温水床暖房用部材
用途高断熱ペアチューブの外保温材カットに使用 7A・10A兼用
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用 種別無極性循環アダプター 厚さ(mm)10.6 外径(Φmm)75
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック水圧テスト用ヘッダー
仕様ペアチューブの往き管、戻り管を結ぶ漏水試験を簡便にする(樹脂製)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(20個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックUたてさき刃
仕様ペアチューブのアルミテープはがし
1袋
2,898 税込3,188
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックカモメサドル
仕様7Aペアチューブ用
1袋(100個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります