配管・水廻り設備部材 :「ホース 仮設」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304
仕様パイプ山径:16
1巻(10m)
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷
呼び径(mm)13
付属品かぎ1個
規格JWWA適合品
寸法D(mm)82.5
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)52
寸法C(mm)56
ハンドル形状カギ式
使用地区一般地・寒冷地共用
カップリング対応
寸法APJ1/2
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
呼び13
呼び径(mm)13
寸法E(mm)15.5
寸法B(mm)65
寸法C(mm)56
ハンドル形状三角ハンドル
ねじ径APJ1/2
カップリング対応
入数40/箱
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます。給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
吸水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です。
用途に合わせてパイプカッターで必要な長さにカット可能です。
材質SUS304
仕様パイプ山径:16
1巻(10m)
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
用途に合わせてパイプやカッターで必要な長さに切断できます
給水・給湯の簡単な仮設工事などに最適です
他社の部品と接続しないで下さい
材質SUS316L
長さ(m)10
パイプ径(Φmm)16.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。