配管・水廻り設備部材 :「ホース用金具」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

シャワーホースの混合栓側の金具
用途バスルーム用 適合(ホース径)11×16.5mmホース用 材質黄銅 ねじサイズG1/2
1個
619 税込681
当日出荷

用途水・油・ガス用。 材質304(SUS 304または SCS 13A) 形状ホースニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)2 使用流体水・油・ガス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホースニップル アソー CADデータあり
形状ホースニップル 種類ホース継手 最高使用圧力(MPa)3.45 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35] 使用流体水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,598 税込1,758
5日以内出荷

仕様金具2個、バンド4個入り 適合壁厚(mm)ペアホースT4205-86-10AX20用
1セット
1,898 税込2,088
翌々日出荷

1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
6,798 税込7,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

用途機器(めねじ自在)とホースを接続する継手 使用ガス都市ガス 規格20A×Rc3/4 アズワン品番64-5124-54
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷

用途機器(TUねじ)とホースを接続する継手 使用ガス都市ガス 規格13A×Rc1/2TU
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷

用途ガス栓(おねじ)とホースを接続する継手 使用ガス都市ガス 規格20A×R3/4 アズワン品番64-5124-52
1個
3,698 税込4,068
6日以内出荷

用途機器(TUねじ)とホースを接続する継手 使用ガス都市ガス 規格13A×Rc1/2TU
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

用途ガス栓(おねじ)とホースを接続する継手 使用ガス都市ガス 規格13A×R1/2
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット1セット2個入り。ホースバンド付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セットテーパおねじ(R)ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 1セット2個入り。本品のRねじはフレキ管接続できます。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじR1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
999 税込1,099
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット4個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付 。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(4個)
1,498 税込1,648
5日以内出荷

オンダ製作所製「風呂用ツインホース」専用の取付金具セット平行めねじ(G)1セット2個入り。ホースバンド、ノンアスベストパッキン付。
用途風呂用追焚き 材質黄銅 使用温度範囲(℃)-5~80 ねじG1/2 呼び13A 使用圧力0.3MPa以下
1セット(2個)
1,998 税込2,198
5日以内出荷

用途15Aホース用 セット内容金具、パッキン、バンド×各4個
1セット
2,698 税込2,968
当日出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
5日以内出荷

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。 材質真鍮 使用流体空気・水・油など
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
239 税込263
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります