配管・水廻り設備部材 :「マレブル バルブ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式クラス600
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~4.11
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
材質(ボール)C3604
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)SUS430
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
経済的なマルブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
形式内ねじ(S.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.97(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCMB-S35
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式ねじこみ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式クラス400
使用温度範囲(℃)0~183
最高使用圧力(MPa)0~2.74
接続方式ねじこみ
材質(シート)シートリング:強化PTFE
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油、コールタール、ピッチ
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
接続方向ストレート
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
仕様一般用
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~230
使用圧力範囲(MPa)0~1.37
最高使用圧力(MPa)1.37
接続方式ねじ込み形
材質(シート)シートリング:FTシート
口径タイプ1段レデューストボア
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
形式内ねじ(U.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ニードルバルブ
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)CAC406
形式インライン式
使用温度範囲(℃)0~160
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.+FPM(ディスク)
使用流体水、空気、油、N2ガス
バルブ逆止め弁(インライン式)
材質(弁箱)CAC406
形状ストレート
使用温度範囲(℃)-10~230
使用圧力範囲(MPa)0~1.37
最高使用圧力(MPa)1.37
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:FTシート
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力10K
バルブ種類ボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体ガス
ハンドル色黄
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
形状ストレート
形式外ねじ(B.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状レバー式
口径1段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
用途一般用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:FTシート
口径タイプフルボア
ハンドル色青
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
形式クラス600
接続方式ねじ込み
材質(シート)シートリング:強化PTFE
ハンドル色黒
ハンドル形状T形
口径2段レデューストボア
材質(弁箱)FCMB340
呼び圧力10K
バルブ種類ミニボールバルブ
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
種別逆止め弁
形状ストレート
材質(本体)鋳鉄
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCMB-S35
用途ガス用
形状ストレート
接続方式フランジ
材質(シート)シートリング:PTFE
使用流体ガス
口径タイプフルボア
ハンドル色緑
ハンドル形状レバー式
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
バルブ種類ボールバルブ
形状アングル
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状Y形
種類ストレーナ
使用温度範囲(℃)-10~350
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ50メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCD-S
呼び圧力20K
形状ストレート
タイプボルテッドボンネット
適合規格JV4-4
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(220℃以下の重油・作動油)、0.98(300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス)
接続方式ねじ込み形仕切弁(内ねじ)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SCS1
バルブ仕切弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状Y形
タイプスクリューボンネット
種類ストレーナ
材質(シート)SUS304スクリーン
メッシュ20メッシュ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
材質(弁箱)FCMB-S35
呼び圧力10K
種別逆止め弁
形状ストレート
形式リフト式
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
形式リフト式
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
バルブ逆止め弁(リフト式)
材質(弁箱)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材マレアブル鋳鉄
バルブ種類リフトチェッキ
種別逆止め弁
形状ストレート
形式スイング式
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
バルブ逆止め弁(スイング式)
材質(弁箱)FCD-S
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。