配管・水廻り設備部材 :「マレブル 玉形弁」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。
要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。
鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)FCMB-S35
タイプスクリューボンネット/ボルテッドボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(S.B.)呼径 2-1/2、3B:内ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)1.4
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
主な用途一般用
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCMB-S35
材質(弁棒)SUS403
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別マレブル(強靭鋳鉄類)
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
バルブ玉形弁
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
用途一般用
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色青
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~183
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
最高使用圧力(MPa)0~1.37
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
仕様一般用
種別玉形弁
形状ストレート
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~220
寸法L(mm)180
寸法H(mm)225
最高使用圧力(MPa)0~1.37
寸法D(mm)180
接続方式ねじこみ
材質(シート)13Cr.S.S.
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色赤
使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチ
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
仕様一般用
形状ストレート
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
使用温度範囲(℃)-10~350
最高使用圧力(MPa)0~2.75
接続方式ねじこみ
材質(シート)HF
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式フランジ
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
タイプユニオンボンネット
種類玉形弁
形式内ねじ(U.B.)
最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色橙
ハンドル形状丸形
材質(弁体)SUS403
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS403
形状ストレート
種類玉形弁
形式外ねじ(B.B.)
接続方式フランジ
材質(シート)HF
ハンドル色茶
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式フランジ
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
用途ガス用
形状ストレート
種類玉形弁
接続方式ねじ込み
材質(シート)13Cr.S.S.+強化PTFE(デラックス)
使用流体ガス
ハンドル色緑
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCMB-S35
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10~300
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅/CAC406(JIS規格品)
使用温度範囲(℃)185以下
最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の清流水)、1.0(120℃以下の油、ガス、空気、脈動水)、1.0(飽和蒸気)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ステム)Kメタル
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ玉形弁
形状ストレート
材質(本体)ダクタイルFCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)ノンアスベスト
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
形状ストレート
材質(本体)FCD-S
使用温度範囲(℃)-10~120、300
最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)
接続方式管フランジ
使用流体水、油、空気、蒸気、ガス
ボルト穴数4
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-O
材質(ジスク)SUS403
材質(ステム)SUS420J2
材質(ハンドル)FCD450-10
材質(ボンネット)FCD-S
材質(パッキン)非石綿
クラス10K
バルブ種類グローブバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。