配管・水廻り設備部材 :「メッキエルボ」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類R×Rc
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質青銅 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 種類ねじ込み継手 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ 表面処理溶融亜鉛メッキ 使用流体静流水、蒸気、空気、ガス及び油 適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

材質可鍛鋳鉄 形状エルボ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様メッキ付継手 材質青銅製クロームメッキ 形状エルボ 種類銅管用継手 接続ねじ種類Rc
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 直径(Φmm)20.6 呼び径(B)1/2B 仕上クロムメッキ 呼び径(A)13
1本
259 税込285
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

本体にJANコードが付いています。
材質黄銅(クロムメッキ) 形状座付水栓エルボ 全長(mm)49 取付穴径(Φmm)5 取付ピッチ(mm)46 アズワン品番65-2123-06
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷

1個
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ミヤコエルボ
配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。 メッキ付きなので美観を損ないません。
材質青銅(クロムメッキ) 形状エルボ
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,798 税込1,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を90度に曲げる際に、使用するエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。埋設はできません。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
3,098 税込3,408
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管を45度に曲げる際に使用する45度エルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
2,498 税込2,748
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(おねじ)×R
1個
699 税込769
当日出荷

配管を90度に曲げる際に使用するストリートエルボです。メッキ付きなので美観を損ないません。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:青銅製クロームメッキ
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途止水栓用 ねじサイズR1/2 材質 呼び径13 パイプ外径(Φmm)20.6
1本
289 税込318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

仕様メッキ有、ノンアスベストパッキン付 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
889 税込978
当日出荷

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(おねじ)
1個
949 税込1,044
当日出荷

仕様メッキ有 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様メッキ無 材質黄銅製 形状エルボ 種類ねじ込み継手 接続ねじ種類G(めねじ)×G(めねじ)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MC-20 アズワン品番64-7849-55
1個
1,890 税込2,079
翌日出荷

1個
1,500 税込1,650
翌日出荷

形状エルボ エスコ品番EA432MJ-20 アズワン品番64-7849-56
1個
2,840 税込3,124
翌日出荷

1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

1個
1,980 税込2,178
翌日出荷

エンビ給水栓用のエルボ支持材。
材質スチール (電気亜鉛メッキ) 口径(Φmm)【出】34
1個
115 税込127
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




両ネジ給水管です。 取付後には漏水がないか確認を行ってください。
材質銅製クロームメッキ
1個
389 税込428
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (109種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状エルボ 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポリエチレン管専用で銅合金製とロックリングを設けたものです。
用途水道・一般配管系統 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき
1個
8,098 税込8,908
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

部品交換を必要としない三管種(鋼管・塩ビ管・ポリエチレン管)兼用タイプとした製品です。
用途水道、ガス、温水(コート品は不可)などの配管 形状エルボ 表面処理亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途鋼管用 形状45°エルボ 表面処理溶融亜鉛めっき品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります