配管・水廻り設備部材 :「ヤマト」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
材質(コア)PE
バルブ種類ゲートバルブ
形状ストレート
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体油・空気・水
口径タイプフルボア
最高許容圧力(MPa)(常温の水・油) 4.2、(常温の空気) 1.0、(120℃以下の冷温水・油・空気) 0.7
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)C3771BE
材質(弁体)C3604BD
材質(スピンドル)C3604BD
呼び圧力600型
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)0.7、(120℃以下の静流水)1.4
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
高圧エアツール用です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。高圧ダスタープラグに。
トラスコ品番252-1384
材質鋼鉄
最高使用圧力(MPa)2.5
接続ねじG1/4
使用流体空気
取付サイズG1/4
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズG1/4
適合カプラ高圧
1個
¥429
税込¥472
当日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
ワンプッシュ式です。
用途小型軽量なので、手元の継手として。
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質ステンレス(SUS304)
使用流体空気、水、作動油他
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
用途エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-1392
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
相手側取付サイズ20型ソケット
分岐数3
適合カプラ20型
取出口BLK型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.0
使用流体空気
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。
材質真鍮
使用流体空気・水・油など
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質真鍮
使用流体空気、水、作動油他
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質真鍮
使用流体空気、水、作動油他
つまみを回すだけで必要に応じ、流体の流量を調整できる流量調整器付きです。
用途工場内のエア配管に。エア工具のホース接続に。
材質鋼鉄
使用流体空気
耐圧力(MPa)1.5
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
持ち運びが容易です。
用途建築用高圧コンプレッサー向けに。エアーホースの分岐中継に。
仕様取入口:BHY型プラグ
トラスコ品番252-2863
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:NBR
最高使用圧力(MPa)2.5
使用流体空気
耐圧力(MPa)2.5
相手側取付サイズ高圧用ソケット
分岐数6
適合カプラ高圧
取出口BHY型ソケット
1個
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
ホースバンドが不要です。
用途ブレードホース用金具に。
材質真鍮
使用流体空気・水・油など
ワンプッシュ式です。スリーブの手前にカバーをつける事により外的衝撃によるプラグの不意の離脱を防止します。
用途衝撃による離脱防止に。
材質鋼鉄(クロム)
使用流体空気
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
使用流体空気、水、作動油他
自動開閉バルブ内蔵です。
用途ソケット・プラグに自動開閉バルブ内蔵の中圧用途向け。
材質ステンレス(SUS304)
使用流体空気、水、作動油他
エアーには鋼鉄製、水には真鍮製・ステンレス製が適しています。
使用流体空気、水
持ち運びが容易です。
用途エアホースの分岐中継に。
仕様取入口:BLY型プラグ
トラスコ品番252-2860
材質本体:真鍮、カップリング:鋼鉄、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)1.5
使用流体空気
分岐数6
取出口BLY型ソケット
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
形状ストレート
材質(本体)CAC406
寸法H(mm)59.5
最高使用圧力(MPa)100℃以下の水:2、100℃以下の空気:1、飽和蒸気:1(サイフォン管を必ず設置してください。)
寸法D(mm)22
接続Rc×G
使用流体空気・水・飽和蒸気
ハンドル形状首長形
呼び圧力20K
耐圧試験圧力(MPa)ボディ(水圧):3、シート(水圧):2.2
バルブ種類ニードルバルブ
内ねじ式、弁棒非上昇タイプの為、ハンドルを回しても上下しません。
用途主な用途:産業機械用、農水、灌水用
最高許容圧力(MPa)1.2(100℃以下の清流水)、0.88(100℃以下の脈動水、油、空気)
バルブの流路と配管の内径がほぼ同じなので圧力損失が小さいバルブです。
用途主な用途:空気・水・油の設備、および装置配管。※蒸気には使用できません。※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120℃以下の冷温水・油・空気)
バルブ種類ボールバルブ
材質(本体)FCD-S
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(ガスケット)H1215
材質(フタ)FCD-S
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.5、120℃以下の静流水:2.8
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
用途空気・水・油の設備配管。
※蒸気には使用できません。
※可燃性、腐食性および毒性のある流体には使用できません。
材質(本体)黄銅
バルブ種類ボールバルブ
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JIS B 2011
最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.5、(飽和蒸気)0.2、(120℃以下の静流水)0.7
接続方式ねじ込み形
接続Rc
使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気
ハンドル形状丸形
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)CAC406
材質(弁棒)NBY
バルブ種類ゲートバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続ねじ込み
材質(フタ)FCD450-10
材質(弁体)SUS403
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4
素材ダクタイル鋳鉄
各種認証JV4-2
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
標準品のスクリーンは約13メッシュ。特殊メッシュ仕様(多孔板の内側に平織金網を貼り付け)。
種別Y形ストレーナ
形状Y形
使用流体油・空気・脈動水・静流水
ハンドル形状ハンドル無し
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(スクリーン)SUS304
材質(フタ)C3771B
素材青銅
呼び圧力10K
鉛カット、給水用。
形状ストレート
材質(本体)青銅(CAC406)
規格JV5-1
材質(シート)PTFE
接続Rc
使用流体脈動水・静流水
口径タイプスタンダードボア
最高許容圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0
ハンドル形状レバー式
材質(フタ)CAC406
材質(弁体)SUS304
材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒
呼び圧力10K
材質(コア)PE
バルブ種類ロングネックボールバルブ
材質(本体)CAC406、(蓋)15A・20A:C3604BD、1B以上:CAC406、(弁棒)NBY、(弁体)25A・32A:NBY、40A以上:CAC406
接続(管)ねじ込み
最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:0.7、飽和蒸気:0.4、120℃以下の静流水:1.0
バルブ種類ストップバルブ
材質(本体)FCD450-10
材質(シート)SUS403
接続フランジ
材質(ガスケット)ノンアスベスト
材質(フタ)FCD450-10
最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:2.0、120℃以下の静流水:2.2
素材ダクタイル鋳鉄
材質(弁棒)SUS403
バルブ種類ストップバルブ
1
2
3
4
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。