配管・水廻り設備部材 :「ユニオン工具」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ソケット形 接続差込み ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式ねじ込み形 接続Rc ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、フランジ式です。 形状ストレート 材質(本体)U-PVC 使用温度範囲(℃)0~50 材質(シール)EPDM 接続方式フランジ形 接続10Kフランジ型 ハンドル形状T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ 接続方向ストレート
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 ユニオンタイプの接続ねじで配管が容易。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
接続JIS Rc(ユニオン継手) 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質感熱筒:SUS304 材質(本体)CAC 適合流体蒸気、温水 最高圧力(MPa)0.7 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2 最高温度(℃)180
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテックU-CHジョイント止水栓BJ
用途Uヘッダーのユニオンに取り付けユニオン部で止水する為の継手 CHクリップ不要 取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
9,998 税込10,998
7日以内出荷

三菱ケミカルインフラテックU-CHジョイント
用途Uヘッダーのユニオンに取り付け樹脂管(7Φ、10Φ)と接続する為の樹脂継手及び止水栓 CHクリップ不要 取外しにはCHジョイント取外し治具を使用
1袋(20個)
9,598 税込10,558
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります