配管・水廻り設備部材 :「ユニット バス 排水 口」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
ユニットバスの排水トラップ用防臭パイプです。
汚くなった防臭パイプの交換用です。
パイプの回りの溝に水をためることで排水管からの臭気と害虫の侵入を防ぎます。
材質ABS樹脂
外径(mm)66
アズワン品番64-5156-45
内径(mm)62
1個
¥909
税込¥1,000
当日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
使い捨てタイプで掃除が楽になります。
材質SUS
アズワン品番65-2070-46
外径(cm)適合目皿:10~10.5
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ABS樹脂
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
抗菌パワーでいつも清潔!表面に抗菌・防カビ性に優れた抗菌めっき加工。強力抗菌パワーでヌメリ、カビ、ニオイを抑制!
水分(空気中の水分等も含む)に触れると抗菌イオンが溶出し製品に近い周りにも効果を発揮します。排水口への取り付け取り外しが楽々。
材質ステンレス鋼(抗菌メッキ加工)
内径(Φmm)18
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
抗菌・防カビ加工で排水口ゴミ受けのイヤなヌメリを抑制します。
水分に触れると抗菌イオンが溶け出し、排水口まわりの汚れやヌメリを抑制します。(使用環境により差があります。)
取っ手がついているので汚い部を触らずに捨てやすくなっています。
髪の毛がからまりにくいデザインとヌメリ抑制効果でこびりつきにくいのでお手入れが楽です。
用途抗菌性能の高い排水口のヘアキャッチャーとして
材質ABS樹脂(抗菌メッキ加工)
質量(g)約30
タイプユニットバス用
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ユニットバス用のロック式排水口目皿です。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
材質ABS樹脂
材質(本体)ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)102×11.5
使用温度(℃)1~60
アズワン品番64-5149-63
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ユニットバス用の取っ手付きヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
取っ手付きでゴミに触れずに捨てられるので、衛生的です。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-64
使用温度1~60℃
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
ユニットバス用のヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-61
使用温度1~60℃
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ユニットバス用のロック式ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
材質ポリプロピレン
アズワン品番64-5149-62
使用温度1~60℃
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
ユニットバス用の銅製ヘアキャッチャーです。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
水の流れで髪の毛やごみを一ヵ所に集めます。
銅イオンの殺菌効果でヌメリやにおいを防ぎます。
※使用を重ねるうちに黒ずんでいき、しだいに薄青みがかった皮膜に変色しますが、銅イオンの殺菌効果は変わりません。
材質銅
アズワン品番64-5149-65
使用温度1~60℃
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
イオン効果で強力にヌメリを抑制!
抗菌イオンが水分に触れると製品の周りに溶け出し、排水口付近の「ヌメリ」を抑制!
付属のアタッチメントを取り付けると排水口の内側の「ヌメリ」も抑制します。
付属品アタッチメント
材質本体:ABS樹脂、表面:抗菌メッキ加工
耐熱温度(℃)60
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
排水口に置くだけで髪の毛・ゴミをキャッチ
パンチング穴でするっと落ちて掃除が楽になります。
材質SUS
外径(cm)適合目皿:10.2
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
防水マスがついているので、2階以上への施工にも水漏れの心配がありません。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
浴室出入口、トイレの出入口に使用できます。
ボックスタイプで樹脂グレーチングは底についているので、車イスなどの重量物が載っても変形しません。
グレーチングのすき間は6ミリ以下で素足でも安心です。
寸法(mm)グレーチングすき間:6
色グレー
耐荷重(kN)9.0(900kgf)
マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。
排水口に流れる髪の毛やゴミをキャッチするので、排水管のつまりを防ぎます。
取りはずしに便利なつまみ付きです。
集合住宅などでの複数取替えに便利な10個入りです。
用途バスまわりの原状回復に最適なユニットバス用ロック式ヘアキャッチャーです。
材質ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)1~60
1セット(10個)
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
渦のチカラで髪の毛を集めるから、触らずにポイッと捨てられる。ロック式でヘアーキャッチャーが浮かない構造。
仕様JIS規格排水量適合品(60L/min 以上)
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)60
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
ステンレスのフタにかわる、新しいタイル目地排水ユニットです。溝の中へ水が吸い込まれるので、排水量もアップします。タイルは125mm角にカットして使用して下さい。御使用になれるタイルは、厚み12mm以下のものです。MTの排水口はVU65用です。VU50のアダプター付です。
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
角タイルなどの床排水用に使用できます、表面はヘアーライン仕上げ、底は付いていません。
サニスピードプラスは、雑排水専用の大容量ポンプです。
手洗器・キッチン・ユニットバス・ユニットシャワーの排水など、家庭用/商業施設を問わずにご使用できます。
仕様排水吐出部・流入口には予め逆支弁が付属、サニアラーム設置可能
質量(kg)5.8
消費電力(W)100V 380W(50Hz)/460W(60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×189×283
プラグ2極アース付
吐出口径20mmまたは25mm(VP管使用)
適合器具手洗器、シンク、洗濯機、ユニットバス、冷蔵ショーケース(ドレンアップ)
流入口径40mm(4か所)(VP管もしくはVU管使用)
耐用温度(℃)75(5分以上連続流入のない事、HTVP管推奨)
起動水位設置面95(±15)mm 約3L流入時
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷
・Φ186排水トラップ用です。
外寸法(Φmm)184
適合TO-194、195
材質クロロプレンゴム
外径(Φmm)184
関連資料寸法図(0.02MB)
1個
¥479
税込¥527
欠品中
大型の汚水・雑排水兼用ポンプです。
主に商業施設での大型排水を目的として設計されています。
2台のポンプが自動交互運転することにより安定した性能を発揮します。
また、揚程も10mとSFAポンプシリーズで最大であり、地下からの圧送排水も問題なく行えます。
排水吐出部材に逆止弁付属。
消費電力(W)単層200V・1100×2(50Hz)/1300×2(60Hz)自動交互運転
管径(Φmm)吐出:40(1カ所) 通気口40(1カ所)、流入:40(1カ所) 40または100(4カ所)
耐用温度(℃)70で5分以上連続流入のないこと
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
質量(kg)32
起動水位設置面+160(±10)mm 約23L流入時に起動
空気容積(L)50
仕様設置推奨機器:洋式トイレ・(壁/床排水可※設置位置による)・ユニットバス・ユニットシャワー・洗面化粧台・手洗器
1個
¥449,800
税込¥494,780
5日以内出荷
SFAの非住宅・商業施設向け雑排水圧送ポンプ。排水を25Aの配管で最大揚程8m・最大水平圧送距離80mまで圧送できます。
耐熱温度が90℃の他、手動運転ボタンとアラームがポンプに内蔵されています。また、優先のアラームボックスも標準で付属しています。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:25( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁、流入:40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)631×205×348
質量(kg)10
空気容積(L)約10
起動水位設置面+215(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約135mmになった時点でポンプ起動)
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり
1個
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
店舗・商業施設向けの大型雑排水圧送ポンプです。
消費電力100Vでメーカーラインナップでは唯一、2台のモーターを搭載。自動で交互運転するため、非住宅現場でも安全にご利用頂けます。
消費電力(W)単相100V・750(50Hz)/850(60Hz)
定格電流(A)1.0/13.0
プラグ差込:2極アース付
管径(Φmm)吐出:40( 1カ所)、吐出口下部に逆止弁×2(モーター毎)付属、流入:65/40/30兼用流入口 2カ所、通気:40( 1カ所)※通気管の先は、開放する。
耐用温度(℃)断続的に90(上限5分)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×489×405
質量(kg)26
空気容積(L)34.5
最大揚程(m)8
仕様設置推奨機器:シンク・システムバス・ユニットシャワー・手洗器などの複数水まわり、満水警報水位:設置面 +210(±15)mm(ポンプ内部水位が設置面より約145mmなった時点でポンプ起動
1個
¥329,800
税込¥362,780
5日以内出荷
仕様吐出管・流入管に逆止弁付属
質量(kg)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)597×510×495
最大揚程(m)10
電源(単相/V)200(50Hz/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)1.1k×2/1.3k×2
吐出口径40mm×1 通気口40mm×1
適合器具洋風トイレ(壁/床排水可※設置位置による)、ユニットバス、ユニットシャワー、洗面化粧台、手洗い器
流入口径40mm×1、40mmまたは100mm×4
耐用温度(℃)70(5分以上連続流入のない事)
1個
¥389,800
税込¥428,780
3日以内出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。