配管・水廻り設備部材 :「一体型 洗面台」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
病院や高齢者向け施設に最適です。 オーバーフロー付き。
付属品専用の樹脂排水セット(S・P兼用) 材質高強度ポリエステル系人工大理石 容量(L)7
1個
64,880 税込71,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状長方形 質量(kg)5.5 消費電力(W)35 寸法(幅W×高さH)(mm)450×600 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×450×48 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)4 消費電力(W)24 寸法(Φmm)500 寸法(縦×横×厚さ)(mm)500×500×44 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
84,980 税込93,478
15日以内出荷

鏡の背面から柔らかな間接光を放つLED一体型ミラーライト。接近スイッチ部分で手をかざすだけで点灯・消灯します。
仕様曇り止めヒーター無し 材質ガラス 形状 質量(kg)2.2 消費電力(W)14.9 寸法(Φmm)350 寸法(縦×横×厚さ)(mm)350×350×43 色温度(K)4000(非調光タイプ) 浴室使用可否不可
1台
48,980 税込53,878
15日以内出荷

仕様壁掛専用ビス・プラグ付き 質量(kg)17 容量(L)5.2 推奨水栓金具品番183-066、183-008、183-050、150-411、183-059
1個
48,980 税込53,878
欠品中

1個
40,980 税込45,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様専用バックハンガー付壁掛専用 質量(kg)6.5 推奨水栓金具品番722-411-13、716-817-13、7162-13、7168-13、721-209-13
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷

1個
2,898 税込3,188
当日出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります