配管・水廻り設備部材 :「一口循環アダプタ」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
材質黄銅、ステンレス
適合15Aペアホース用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。13A(15A)ペアホース用
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
形状S型
厚さ(mm)【浴槽】15以下
タイプS型
取付穴径(Φmm)50
アズワン品番64-5123-44
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合13A/15Aペアホース用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
樹脂製の循環金具。無極性。
用途お風呂の追焚配管に使用。1/2オネジ
材質PPS、ステンレス
付属品1人施工用フック棒
厚さ(mm)【浴槽】15以下
取付穴径(Φmm)50
材質PPS、ステンレス
適合15Aペアホース用、取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
ホースは変形しにくく、耐熱性に優れ、狭い場所での配管作業も簡単。銅管のようなろう付け作業が不要。
用途追焚付給湯機から一口循環接続金具までの配管用
付属品ニップル、パッキン
材質EPDM、TPE、黄銅
呼び径15A
接続方法ねじ込み式
JS1型無極性循環口とナット付アダプター(2個)のセットです。
材質(フィルターカバー)SUS、(仕切板)POM、(オーリング)EPDM、(締付おねじ)PPS、(平シート)PE、(平パッキン)EPDM、(本体パッキン)EPDM、(本体)PPS
使用温度範囲(℃)-20~80
使用流体冷温水
本体形状ストレート
取付穴径(Φmm)(浴槽)50
適合壁厚(浴槽)15mmまで
こんなお得な商品も!

樹脂管用部品セット
モノタロウ
¥899
税込¥989
セット内容金具(ナット付)・パッキン・バンド[各4個入]
適合10A樹脂管用循環アダプター
材質黄銅
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
M246KX、MJ246KXタイプの循環金具に使用するフィルターです。
材質SUS304、POM
仕様K×フィルター
外径(Φmm)82.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
無極性タイプです。往側と戻側の指定がありません。
継手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。
継手が回転するので継手部にかかる応力を軽減できます。
材質PPS樹脂
使用場所バスルーム
適合壁厚(mm)15以下
特性接手が回転するので現場でL型・S型迷わず施工できます。接手が回転するので接手部にかかる応力を軽減できます。
こんなお得な商品も!

ペアホース 追い焚き配管用
モノタロウ
¥10,980~
税込¥12,078~
柔らかく曲げやすいうえに、座屈に強い。
狭い現場での配管が容易になります。
パイプかたーで簡単に切断。
専用のタケノコ継手でラクラク接続。
ホース切断時の目安となる500mmピッチ印字。
徹底したコストダウンでお求めやすい価格を実現。
用途風呂追焚配管専用
材質PVC、ポリエステル(撚糸)の補強層
色ベージュ
圧力0.3Mpa以下
最小曲げ半径(mm)120
使用条件温度:1~65℃、最小曲げ半径:120mm、圧力:0.3MPa以下、流体:冷温水
追炊付給湯器と一口循環接続金具の配管用です。ネジ付きのホースの為、作業効率がアップします。ホース2本とパッキンが4枚が付属しています。
用途追焚付給湯器と一口循環接続金具の配管用として
最高使用圧力(MPa)0.3
最高使用温度(℃)80
取付ねじ径(inch)G1/2
RoHS指令(10物質対応)対応
曲げR最小:120
タイプ内締め
外径(Φmm)75
適合サイズ(mm)浴槽穴:48~56
適合厚さ(mm)(浴槽)20以内
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
材質黄銅、ステンレス
適合取付穴径50ミリ・厚さ15ミリ以下の浴槽用、架橋ポリエチレン管・ポリブテン管13用
厚さ(mm)15(浴槽最大)
入数10/箱
配管の接続は往側・戻側の指定がありません。
適合10A樹脂管用
種別無極性循環アダプター
厚さ(mm)10.6
外径(Φmm)75
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。