配管・水廻り設備部材 :「万能二口横水栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様吐水口/PY12J-64X-16
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部:PT32、逆止弁なし、寒冷地用は固定コマ仕様
口数2口
吐水口PX12J-64X-16
ホース接続口対応
上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm)13
仕様ホース接続部/PT32
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区寒冷地
吐水口PY12J-64X-16
ホース接続口対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
握りやすい形状のハンドルで操作性が向上。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドルPR211F
ハンドル形状十字ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
ホース接続口対応
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
グリーン購入法適合
既存単水栓におけるデザインと操作性を大胆にリニューアルした新時代の単水栓です。余分な凹凸をなくしたヨーロピアンスタイルのオシャレな水栓です。人間工学に基づき、従来よりハンドル軸を30度傾けたことによる優れた操作性です。
呼び径(mm)13
寸法(奥行D×高さH)(mm)131×80
質量(g)660
仕様JIS B2061規格品
トラスコ品番325-5841
材質鉛レス脱亜鉛黄銅
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
使用地区一般地
ホース接続口対応
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
仕様パイプ吐水とホース接続2通り
ハンドル形状三角ハンドル
パイプ形状Uパイプ
商品タイプ横形
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
ホース接続口対応
色シルバー
JIS規格日本工業規格品
ハンドル形状三角ハンドル
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に
仕様エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)エコロジー水栓
JIS規格日本工業規格品
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm)13
口数2口
ハンドル形状三角ハンドル
吐水口PY12J-64X-16
普通に使っていても節水効果があります。
口数2
ハンドル形状三角ハンドル
水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。
同時通水できません。
材質黄銅、POM
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。