配管・水廻り設備部材 :「三つ又」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
商品豆知識
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質黄銅
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
用途ホース同士を三方接続
種類ねじ込み継手
形状ワイ
材質(本体)黄銅(真鍮)
最高使用圧力(MPa)1.0
仕上メッキ
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150(凍結なきこと)
使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]以下
こんなお得な商品も!

三方接手
モノタロウ
¥349~
税込¥384~
用途エアーの分配
種類ホース継手
形状ワイ
使用流体水、空気、油
材質/仕上黄銅(C3771)+クロームメッキ製
使用圧力(MPa)3.45
仕上クロムメッキ仕上げ
流体温度(℃)-50~150
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
種類ホース継手
形状ティー
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
材質ポリアセタール(白色)
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途灯油ホース用
種類ホース継手
形状ワイ
材質黄銅
アズワン品番64-6499-39
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のゴム・ウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質亜鉛
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
適合流体空気
機械的特性、耐疲労性、耐クリープ性、耐熱性、寸法安定性に優れた樹脂です。
用途産業用水・油・ガソリンの使用に
形状ワイ
材質ポリアセタール(白色)
種類ホース継手
使用流体飲料水・産業用水・油・ガソリン
耐熱温度(℃)-10~+100
RoHS指令(10物質対応)対応
用途水、空気、油、他材質に悪影響の無い物
材質真鍮(メッキ付)
使用温度範囲(℃)-50~150
寸法d(mm)PF1/4
寸法a(mm)26
寸法A(mm)52
寸法B(mm)16
使用圧力35kg/cm2以下
ホースとホースの接続に。
一つの水流を2方向に分けるときに使用してください。ホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
形状ホースニップル
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)黄銅(C3771B)
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)黄銅(C3604B)
材質(玉)黄銅(C3604B)
用途工業・機器用
材質(本体)黄銅C3771BE
タイプLポート
最高使用圧力(MPa)(常温の水・油・ガス)2.75、(150℃以下の水・油・ガス)0.69
接続ねじRc
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、空気・圧縮窒素ガス
最高許容圧力(MPa)2.8/常温の水(5~40℃)、油・燃料油、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)
ハンドル形状レバー式
クラス400
ボア径スタンダードボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向横型3方向
材質(本体)黄銅
接続方式ねじ込み形
接続Rc
取付ねじ管用テーパネジ
使用流体水
口径タイプスタンダードボア
ハンドル形状レバー式
材質(ハンドル)ステンレス
バルブ種類ボールバルブ
用途分岐または集合の為のフレアージョイントです。
材質C3771
形状チーズ
材質(本体)C3771B
種類銅管用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
使用温度(℃)-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
使用流体水、空気、油
材質(ナット)C3604BD
従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。
配管としての範囲が広くなります。
材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。
価格的にも使用利点から安価になっております。
材質ステンレス304
形状三方継手
RoHS指令(10物質対応)対応
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途エアー配管用の継手です。
エアー配管の分岐に使用します。
用途ホース用継手
最高使用圧力(MPa)3.45
流体温度(℃)-50~150
仕様ワンタッチ着脱式ハンドル、全方向同時通水・止水のみ
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)80
耐熱温度(℃)80
最高許容圧力(MPa)1.0
バルブ種類ボールバルブ
三方向用のパイプジョイント金具です。
形状エルボ
材質/仕上亜鉛ダイカスト、表面処理:クロームメッキ仕上げ
色クロームメッキ仕上げ
エアー配管用の三又ホース継手です。同径のウレタンホースをY字型に分配します。
用途エアー配管継手。
材質真鍮
最高使用圧力(MPa)1.5
表面処理クロームメッキ
ホース内径(Φmm)6.5
ホース口径(Φmm)7(3口とも)
適合流体空気
ホース外径(Φmm)10
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
リングによる締付方式で本体、リング玉、ナットから構成され、銅管に何ら加工の必要がなくカッターで切断したそのまま配管作業が出来るので非常に能率的です。
用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続して使用
材質JIS H3250 C3604快削黄銅棒、JIS H3250 C3771鍛造用黄銅
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~150
最高使用圧力(MPa)6.86
使用流体水、空気、油
常用使用圧力(MPa)3.43
関連資料寸法表はこちら(0.4MB) ※詳細資料(0.5MB)
90°開閉式です。
トラスコ品番226-6997
形状横形3方向
材質(本体)黄銅
質量(g)220
接続G
使用流体上水道水
最高許容圧力(MPa)1
ハンドル形状蝶形
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。
高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。
燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。
国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温
圧力10K
耐熱温度(℃)200
固定方法マジックテープ
断熱材高密度ガラスマット
高性能でしかも小型のモータを開発、早い開閉スピードとコンパクト化を実現しました。また消費電力も小さく、動作後電源OFFとなるため経済的です。
最小限の部品で構成され、故障が極めて少なく、耐久性にも優れています。さらに、停電など万一の際には、手動開閉操作も可能です。
ウォータハンマの発生や異物のかみ込み等による作動不良など、一般電磁弁のもつ問題点を解消します。
モータコイル部の焼損を未然に防止するため、過負荷保護装置仕様としています。
屋内配管ラインでもご使用いただけます。
形状横形3方向
材質(本体)CAC406
使用温度範囲(℃)-20~50
最高使用圧力(MPa)1.0(80℃以下の水/油/空気)、0.5(100℃以下の水/油/空気)※凍結なきこと
接続方式ねじ込み形
使用流体水、油、空気
潤滑方式グリース
絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC500V)
使用環境屋外使用可(直射日光不可)
材質(Oリング)FKM
材質(ボールシート)PTFE
材質(ボディ)CAC406
定格時間連続
クラス10K
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼熱間鍛造で巣のない強靱なボディ。
2面シート型でありながら、流路の方向性にシール機能ムラが少なくどのポートからでも使用可能。
ベースを設けてありますので、自動弁への転用が容易。
Oリングはバイトンを使用しており、腐食性流体を扱う各種設備に広範囲に使用出来ます。
スタンダードボア。
材質(本体)SUS F316
流体水、油、ガス等
タイプLポート
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
最高使用圧力(MPa)4.12
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE(カーボンセンイ15%入り)
材質(ボール)SUS316
材質(Oリング)FPM(バイトン)
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SUS304
材質(ナット)SUS304
材質(エンドキャップ)SUS F316
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
黄銅製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能です。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。各種装置・工場設備配管など幅広い分野に最適な3方弁です。
用途水・油・ガス用。
材質黄銅(C3771)
バルブ種類ボールバルブ
流路の方向にシール性能のムラが少なく、どのポートからでも使用可能。
熱間鍛造による、継ぎ目のないワンピース(一体型)構造の高靱性ボディにより、外部漏れリスクを最小化。
遊動ボール弁構造を採用(遊動ボール弁構造とは…優れた気密性が得られるPTFEシートを流れ方向に配置して、ボールを支持。全閉時の差圧によってボールが2次側のシートに押し付けられることにより、気密性が一層安定した状態で流路を締切ることが可能になります)
すべての気密保持部品に、耐食性・耐久性に優れたPTFEを使用。
ステムをボディ内側から組み込んだ、飛び出し防止構造。
Oリングを二重にすることで、安定した外部への気密性を維持。
Oリングの材質にはフッ素ゴムを採用、多様な流体を扱う設備に、幅広い条件下で使用可能。
シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少ない構造。
レバーを90度回転させるだけで簡単に流れ方向を変えられ、ハンドル位置でバルブの開閉状態を明快に判別可能。
材質(本体)C3771
使用温度範囲(℃)-10~100(不凍)
最高使用圧力(MPa)1.96
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604(クロムメッキ)
材質(Oリング)FPM
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)SUS430(ビニールコーティング)
材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)
材質(スプリングワッシャ)SWRH(クロメート処理)
材質(ナット)SWCH(クロメート処理)
材質(エンドキャップ)C3771
バルブ種類ボールバルブ
ホースとホースを接続する継手です。三ツ又タイプで、配管の分岐ができます。
用途ホースとホースを接続、配管分岐の継手として
適合流体空気
最高使用圧力(MPa)3.5
ステンレス製3方ボールバルブのスタンダードモデルです。2面シートでありながら、シート背面にOリングを組み込んでいるため、流路の方向性にシール機能ムラが少なく、どのポート方向からでも使用可能です。主要部品にステンレス引抜材(一部押し出し材)を使用しています。鋳造製品に比べて、配管時にねじ込み部が割れるなどのリスクを軽減しています。Oリングにはフッ素ゴムを採用しました。さまざまな流体を扱う各種設備・工場配管などに対応できます。
用途水・油・ガス用。
材質ステンレス(SUS F316)
使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)
接続RC×RC
最高許容圧力(MPa)4.12
適合流体水・油・ガス等
バルブ種類ボールバルブ
用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。
形状三方径違いチー
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
G1/2外ネジ部にボンパミニを接続する事で水撃緩和機能つきストレート・アングル型ボールバルブとして使用できます。
付属品パッキン
材質(本体)黄銅
アズワン品番64-6493-78
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥8,098
税込¥8,908
4日以内出荷
エスコ品番EA470BA-20
材質(本体)真鍮
最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69
接続方式ねじ込み形
接続Rc(PT)
使用流体水・油・ガス
ハンドル形状レバー式
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥60,800
税込¥66,880
翌日出荷
1
2
3
4
5
6
7
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。