配管・水廻り設備部材 :「三層管 面取り」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。
材質(シール)ネーマー銀ケシ 適合管ドライフレックスパイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エコキュート用三層管ドライフレックス用面取り器です。 パイプ径:10・13・16Φに使用できます。
用途管端の矯正と面取り トラスコ品番160-5989 材質樹脂、ステンレス 質量(g)87
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

T102T、T102T-2YとT6150T-4を接続する際に使用する面取器です。
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

三層管/ドライフレックスパイプの管端の矯正と面取りに使用します。 電動ドライバーに取付けて使用します。
適合管ドライフレックスパイプ
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
流体冷温水 最高使用圧力(MPa)0.75 使用温度範囲(℃)0~95 保温材厚(mm)10
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

eZーパイプ13専用の面取器です。
材質POM 寸法13
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

施工性に優れ、手で簡単に曲げられます。曲がりを保持し、作業時間を約1/4に短縮できます。高温水に強く、配管から嫌な臭いがしません。非常に軽く、重量は銅管の約1/2です。
用途「ヒートポンプ配管」「風呂循環配管」「給水給湯配管」と様々な配管に。 種類アルミ管 材質高耐熱ポリエチレン(PE) 長さ(m)20 質量(kg)16 仕様日本水道協会認証登録品
1巻
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三層管を差し込むだけのワンタッチ継手です。
用途三層管「ドライフレックス」用のワンタッチ継手。 仕様日本水道協会認証登録品 材質鉛レス銅合金(CAC902) 形状ユニオン 種類ワンタッチ管継手 寸法d(mm)10 使用流体水道水 寸法RG1/2 接続ねじ種類G(めねじ)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管(T100N)専用
適合架橋ポリエチレン管(T100N)専用 呼び径(mm)16
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。
種類アルミ管 流体冷温水 材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ 外径(Φmm)16/(保温材)36 内径(Φmm)12 最高使用圧力(MPa)1.0 使用温度範囲(℃)0~95 寸法t(mm)2 保温材厚(mm)10 熱伝導率(W/mk)0.40 質量(kg/m)(参考)0.11 仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない 呼び径(A)13
1巻
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オユポリMPチューブとオユポリMPあっとジョイント・保温材をセットにした配管パックです。施工に必要な数だけをまとめました。
材質(チューブ)ポリエチレン、アルミ 保温材厚(mm)10
1セット
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

塩ビ管の切断後の面取り、バリ取りに使用します。
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メタカポリ専用 呼10、13、16兼用管面仕上器
用途メタカポリ用 材質ナイロン、鋼 アズワン品番64-6495-93
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります