配管・水廻り設備部材 :「三栄シャワーフック」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
ビスの位置が17~25mmの範囲で調節できます。
仕様ビスの位置は17~25mmの範囲で調整できます。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付方式ビス止め
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
スタンダードなシャワ掛け具、ビス・プラグ・接着材付き
付属品ビス、プラグ、接着剤付
材質ABS樹脂
取付方式ビス/プラグ/接着剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×60(パックサイズ)
角度調節×
仕様ビス止め式ビス付き
材質亜鉛ダイカスト
色メッキ
取付方式ビス止め
角度調節×
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
色ライトグレー
取付方式スライドバー取付
角度調節×
シャワーヘッドを10°単位、5段階でお好みの角度に調節できる便利なシャワーハンガーです。クリック感があり操作も簡単。
仕様角度調節式
長さ(mm)70.5
幅(mm)42
色メッキ
高さ(mm)50
取付方式ビス止め
角度調節○
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色ハンガー:グレー
取付方式スライドバー取付
寸法(Φmm)30用
表面処理クロムメッキ(本体)
浴室使用可否可
付属ビス有無取付ビス無
角度調節×
仕様シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質バー:ステンレス
長さ(mm)780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
寸法(mm)100×45×130
対応商品T95WRR、TBV03301J1、TBV03401J1、TMF19Y1、TMF47Y1、TMF49AY1、TMF49BY1、TMJ48Y1、TMN40STY1、TMN40TY1ほか
関連資料商品図(0.05MB) 部内図(0.1MB)
取扱説明書(0.18MB)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
適合BF-27B(600)、BF-27B(650)、BF-27B(800)、BF-27B(1000)、BF-27B(1200)
色メッキ
取付方式スライドバー取付
角度調節×
1個
¥6,398
税込¥7,038
当日出荷
バー直径が24ミリ専用品(バー直径が30ミリには取付不可)
取付方式スライドバー取付
角度調節×
シャワヘッド用フック。ビス付。
仕様パッケージ品
付属品ビス
材質ABS
取付方式ビス止め
入数6/箱、180/梱
角度調節×
吸盤式なので使いたい位置に簡単に設置できます。
シャワー受部分が可動し、シャワー角度を変える事ができる。
吸盤の付きにくい場所へは付属のビス・プラグで取付けます。
真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色ホワイト
取付方式吸盤式
角度調節○
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
固定金具からバーを外さなくても取り付けることができるので大がかりな作業は不要です。
10度刻みで4段階に角度調節が可能。浴びる位置を決めやすい。
ボタンを押して、高さと左右の調節が可能です。
パイプ径30mm(±0.3)のステンレス製スライドバー専用。
用途後付け用のスライドバー用シャワー掛け具。
仕様シャワー角度は10度刻みで4段階に調整可能。
適合ステンレスバーΦ30用シャワーハンガー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
真空吸板で簡単に取付けできます。
用途タイル、ステンレス、大理石などの光沢のある滑らかな平面にとりつけてください。
材質ABS
色クリーム
取付方式吸盤式
角度調節×
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
好きな場所に自由に取り付けできる吸盤タイプ。
高級感あるメタリック、レバーでロックする強力吸盤タイプ。
平滑で光沢のある面に取付可能。真空吸盤仕様。
用途バスルーム用
材質ABS樹脂
色メッキ
取付方式吸盤式
角度調節×
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
木材などの壁に取付けることができます。
高級感のあるメッキ仕様
ビス付き
用途ビス止めタイプの交換用シャワーフックです。
付属品ビス
材質ABS樹脂
取付ビスピッチ(mm)20
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。