配管・水廻り設備部材 :「不凍液 温水」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

商品豆知識

270件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オンダ製作所給湯器ニップル
平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。EPDMパッキン付。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~80 使用流体冷温水・不凍液
1個
329 税込362
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
材質EPDM 厚さ(mm)2 寸法t(mm)2
1個
42 税込46
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE1-13M-S、AE1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE7-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)52 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE6-13M-S、AE6-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平行おねじ、平行めねじ(G×G)。給湯器接続に便利です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~80 呼び径G3/4×G1/2 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
489 税込538
5日以内出荷

エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE3-13M-S、AE3-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AE2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE2-13M-S、AE2-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AL4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL6型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE11型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
仕様日本水道協会認証登録品 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AE4型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE4-13M-S、AE4-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AL2型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AL1型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-079M-S、OS-080M-S、OS-099M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

オンダ製作所AE5型 ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE5-13M-S、AE5-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用します。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テーパおねじ、平行めねじ(R×G)。給湯器接続に便利です。ノンアスベストパッキン付。OS-396M-S、OS-397M-S、は日本水道協会認証登録品。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液・油 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
839 税込923
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オンダ製作所AE12型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管にも便利。 ワンタッチ着脱式ハンドル。 AE12-13M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 寸法L(mm)48.5 寸法H(mm)45 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最小内径(Φmm)10 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AU3型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オンダ製作所AU6型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・長尺ステンレスフレキ管と架橋ポリエチレン管・ポリブテン管を接続。・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。・樹脂管から変換して給湯器、UB等の器具をフレキ管で接続する際に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。給湯器付近の壁貫通に使用すると便利です。本品のRねじはフレキ管接続可能。
材質青銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。壁掛け給湯器から宅内に引き込む場合など、スペースが狭く曲げが必要な配管に便利。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オンダ製作所AU1型ボールバルブ
エコキュートなど給湯器配管に便利です。ワンタッチ着脱式ハンドル。AE型ボールバルブの機能プラス、省スペースに対応したコンパクト設計です。AU1-13M-S、AU1-20M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~100 使用流体冷温水・油・不凍液・エアー 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

テーパおねじ、平行おねじ(R×G)。配管や機器への接続に使用します。OS-247M-S、OS-248M-Sは日本水道協会認証登録品。
材質黄銅 最高許容圧力(MPa)1.75 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー
1個
189 税込208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 本品のRねじはフレキ管接続可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-651) 材質黄銅C3604BD 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類R 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
98 税込108
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

三方ボールバルブで流水方向の切替可能。
材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-15~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)1 バルブ種類ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

テーパおねじ(R)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~120 使用流体冷温水・不凍液・油・エアー 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
559 税込615
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状エルボソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の延長に使用。 埋設可能。
材質PPS 形状ソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
889 税込978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 ノンアスベストパッキン付き。
材質黄銅 形状アダプター ねじの種類G 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

球形(玉形)
用途給水・飲料水用 形状フランジ 種類伸縮管継手 規格10KF 使用温度(℃)-10~70 最高圧力(MPa)1 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 材質(ゴム)EPDM(SK10) 偏角(許容変位量)(°)15
1個ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オンダ製作所WJ2型 テーパめねじ
架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
材質黄銅 使用温度範囲(℃)-20~95 ねじの種類Rc 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HIVP(耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管)と架橋ポリエチレン管を接続。 架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 HIVPを直接差し込み可能。 埋設可能。
材質PPS 使用温度範囲(℃)5~35 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。 流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。 耐熱水特性、耐薬品性に優れ、粘り強く衝撃に強いPPS特殊グレードを採用。 配管の分岐に使用。 埋設可能。
仕様日本水道協会認証登録品(G-671) 材質PPS 形状チーズソケット 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

銅管と架橋ポリエチレン管を接続。架橋ポリエチレン管はワンタッチ接続。既設の銅管配管から樹脂管にリフォームするのに便利。銅管はロウ付け不要のメカニカル接続(ナット締め)で安定した施工を実現。
材質黄銅 形状アダプター 使用温度範囲(℃)-20~95 使用流体冷温水・不凍液 最高許容圧力(MPa)1.75
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低反力・耐久性に優れたゴム製フレキシブル継手
用途ポンプや機器の振動吸収、配管の偏心・偏角・伸縮吸収、地震による応力吸収 仕様伸び:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値)縮み:10mm(許容変位置)、3mm(取付時寸法許容値) 性能10mm(偏心・伸縮) 材質(フランジ)SS400、(補強リング)SS400、(内面ゴム)EPDM(SK10)、(外面ゴム)EPDM(SK10)、(補強コード)アラミド繊維 形状フランジ 種類伸縮管継手 使用温度(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2) 使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K 設置場所加圧ポンプ・他ポンプ・チラーなど 許容偏芯(mm)10(変位置)、4(取付時寸法) 偏角(許容変位量)(°)5 偏角(取付時寸法許容値)(°)2
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります