カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • 配管・水廻り設備部材
        • 水廻り部材(2)
        • フレキシブルホース・ダクトホース(1)

配管・水廻り設備部材 :「井戸 管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。

LIXILトイレリフォーム・設置工事サービス 商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心! 詳しくはこちら

商品豆知識

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミラブルキッチン 本体のみ サイエンスミラブルキッチン 本体のみサイエンス
74,980税込82,478
1台
6日以内出荷
汚れは落とす、手はうるおう。1ccに約1600万個のウルトラファインバブルが油分等の落としにくい汚れにも洗浄効果を発揮します。ワンホールシングルレバー水栓※本体のみの発送となります。施工はお客様にてお手配ください。
仕様●【本体】●用途:一般住宅用●給水圧力●▼最低必要水圧:0.05Mpa(流動時)●▼最高水圧:0.6Mpa(静止時)●使用可能水質:水道水及び飲用可能な井戸水●使用環境温度:1~40℃●最高給湯温度:85℃以下●本体外形●▼全長:278mm●▼全高:吐水時/約255mm、止水時/約219mm●ハンドル回転角度:左右45°●スパウト回転角度:左右60°●取り付け穴:Φ35~Φ39mm●【配管】●全長:フレキホース直管時/パッキン当たりまで約428mm●給水給湯ホース接続径:G1/2●フレキホース曲げ:半径/アズワン品番65-8741-34
台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ) TOTO台付シングル混合水栓(エコシングル、ポップアップ)TOTO
36,980税込40,678
1台
当日出荷
用途一般住宅用 キッチン、各施設、洗面所・手洗い適合場所洗面所・手洗い使用地区一般仕様給水管:フレキホース、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無長さ(mm)スパウト:120形状止水ハンドル:レバー止水ハンドル:メタル種類シングルレバー取り付け形状一体型最高温度(℃)給湯:85取付穴一穴形態げ吐水、ソフト取付穴径(Φmm)35±2使用環境温度(℃)1~40取付け方法台付き操作方法ハンドルを上下操作使用水水道水または飲用可能な井戸水吐水口長さ(mm)120給水圧力(MPa)最低必要:0.05(流動時)、最高:0.75(静止時)商品タイプ台付
マルチホース カクダイマルチホースカクダイ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ホース)軟質架橋ポリエチン管最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)1~90取付ねじG1/2使用流体上水・飲用可能な井戸水材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

井戸特集
おすすめ人気ランキング
配管・水廻り設備部材
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら