配管・水廻り設備部材 :「保護管」の検索結果

配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード

商品豆知識

267件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三菱ケミカルインフラテック保護管給湯用ピンク
ピンク 種類給湯用
1巻
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三菱ケミカルインフラテック保護管給水用ブルー
ブルー 種類給水用
1巻
8,998 税込9,898
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 使用温度範囲(℃)5~90
1巻
41,980 税込46,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管
保温材付のポリブテン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリブデン 形状パイプ 使用温度範囲(℃)5~90 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1(30℃時) JIS規格K6792
1巻
28,980 税込31,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途特殊管の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 乳白色(半透明)
1個
84 税込92
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
339 税込373
当日出荷

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途ボイラー管の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 乳白色(半透明) 関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
199 税込219
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途ASTM管の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 乳白色(半透明) 仕様3/8(17.1) 1/2(21.3) 3/4(26.7) 1(33.4) 1-1/4(42.2) 2(60.3) 3(88.9) 3-1/2(101.6) 4(114.3)以外のサイズはネジなし鋼管用キャップにて共通できます。
1個
389 税込428
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管 ストレートタイプ
材質ポリブデン 形状パイプ
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

保温材付の架橋ポリエチレン管です。 耐熱・耐食・耐薬品・柔軟性に優れ高温時にも高強度を維持します。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~95
1巻ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管
保温材付の架橋ポリエチレン管です。
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管に。 材質ポリエチレン 形状パイプ 質量(kg)1.5 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~95 内径(Φmm)12.8 肉厚(mm)5(保護材) 最高使用圧力(MPa)1.5(20℃時) 外径(Φmm)17 JIS規格K6769
1巻
6,298 税込6,928
6日以内出荷

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付ポリブデン管(10M小巻タイプ)
耐熱強度や優れた耐食性、耐薬品性、柔軟性といった特長があるポリブテンパイプ。5mm厚の保護材付
用途建築設備、住宅向けの給水・給湯配管や空調用冷温水配管として、様々な場所・分野で使用されている配管材料です 長さ(m)10
1巻
3,698 税込4,068
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クボタケミックス(クボタシーアイ)保護材付架橋ポリエチレン管 ストレートタイプ
材質ポリエチレン 形状パイプ
1本
25,980 税込28,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イノアック住環境オユポリガード
保護管(波付管)と一体型の給水・給湯用架橋ポリエチレンパイプです。 柔軟な保護管がオユポリをキズや汚れから守り、安心でスピーディな施工ができます。
呼び径(A)13 長さ(m)50 外径(Φmm)(保護管)18.5 架橋ポリエチレン管(外径×内径)(Φmm)13.0×9.8
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂管を通管させるための強度を備えた保護管です。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管を保護管でしっかりガード。固定、施工、運搬時にも架橋ポリエチレン管を傷つける心配がありません。
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。 プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

多重シール:メインシールに異物が付着してもガス漏れを防止する 装着確認の青線(ガス栓側):完全装着の確認ができる SL自在(ガス栓側):無理な接続を防ぐ 赤線でゴム管の差込み不足を抑止する 保護キャップが外れにくく移動しにくい JIS S 2152(ガスコード)に適合
使用ガス都市ガス・LPガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管 流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません) 材質(ケーシング)SUS304 材質(ゴム)NBR 材質(ボルト)SUS XM7 適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A) 可とう角片側±2°(両側4°)
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

2層構造により、遮光性、耐久性が格段にUP。樹脂管を長く保護できるようになりました。 給水・給湯管(樹脂管)を通管させるための強度を備えた保護管です。 通管の妨げとなる不陸、横ブレが起こりにくい構造で施工性に優れた可とう性を有しています。 衝撃に強く、圧縮復元性、屈曲弾力性に優れています。 長尺ですから継ぎ目のない配管ができ、端尺のムダもでません。 軽量で扱いやすく、運搬が非常に容易です。 寒冷地でも可とう性が良く、結露の発生もほとんどありません。
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

配管のジョイント部には何ら加工がいりません。 ねじ切りの必要もなく、フランジをとりつける手間もいらず、溶接するなどの加工がいりません。 配管の振動を吸収します。 フレックスカップリングには、弾力性のあるゴムガスケットが使われていますので、振動や騒音または流体の流れからおこるぶれ等がなくなります。 スパナ1本で簡単にとりつけができます。 狭い場所での取りつけや配管の混んでいる所でも容易にとりつけられます。 配管が多少偏心してもジョイントできます。 ゴムガスケットは伸縮性に富んでいるので配管の偏心は±4°まで吸収します。 (バルジ加工していないものは従来どおり±2°までです)
用途ブルドーザー・油圧ショベル・パイルドライバ・トラクター等の重機・油圧戻り装置・冷却水配管・エアー配管・潤滑油配管、トラック・バス等の大型エンジンの冷却水配管・燃料配管、船舶の船内一般配管(船内での溶接等作業不要)、タンク車輌・ホッパー車輌・客車等の鉄道車輌、ポンプのサクションライン、発電所の冷却水等配管、水処理工場・化学工場・パルプ工場等の配管、一般工場の水配管・エアー配管・電線配管、電線・光ファイバーケーブル保護管 材質NBR系特殊合成ゴム(ガスケット) 形状カップリング 使用温度範囲(℃)-30~120 使用流体空気、水、油、粉体 材質(ガスケット)NBR系特殊合成ゴム 適合流体空気、水、油、粉体
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
ねじの種類込み式PTネジ JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
249 税込274
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状エルボ90° ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン) 本製品の直径はテーパー状になっており、パイプ内面へ食い込むように使用します。
用途鋼管用内面の保護キャップ 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 自然色 関連資料1(1.6MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
67 税込74
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用鋼管の保護キャップ、ネジなし管、外径用 材質PE(ポリエチレン) 乳白色(半透明) 形状キャップ
1個
84 税込92
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
用途各種配管の補修に 材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM 形状カップリング 使用流体水、温水、空気、薬品 流体温度(℃)-30~100 適合流体水、温水、空気、薬品 材質(ケーシング)ステンレス(SUS304) 材質(ゴム)EPDM 材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
1個
7,598 税込8,358
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状ユニオン 規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合 ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(ガスケット)EPDM 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
用途配管用ねじ付き鋼管の保護キャップ、ネジつき管、外径用 材質PE(ポリエチレン) 形状キャップ 関連資料1(1MByte) 2(1MByte) 3(1MByte)
1個
特価
64 税込70
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状プラグ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リビラックだ円さや管
10Aペア樹脂管用のさや管
用途アルミ巻ペア管の保護用 材質PE 規格50M
1巻
11,980 税込13,178
6日以内出荷

1箱(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
形状チーズ ねじの種類ねじ込み式 JIS規格JIS B2301 材質(継手)可鍛鋳鉄製
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

前澤給装工業さや管
耐食性、耐薬品性に優れています。耐寒性、耐熱性に優れています。
用途樹脂管の保護に使用します。
1巻
5,298 税込5,828
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。 ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。
定格電圧(V)250 仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付 材質(本体)金属製 電圧(V)250 定格電流(A)15
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE 寸法10×50M 使用温度範囲(℃)-20~85 最小曲げ半径(mm)150 耐熱温度(℃)85
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
材質PE
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

BRIDGESTONE(ブリヂストン)遮熱管
機器接続部等の樹脂管の保護に使用します。
材質PE
1巻(50m)ほか
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります