配管・水廻り設備部材 :「内径 測定用」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
圧力計の取付けに便利。
ハンドルは左右どちらの方向にも90°開閉可能。
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)32
使用流体冷温水・油・エアー
最小内径(Φmm)7.5
最高許容圧力(MPa)1
バルブ種類ボールバルブ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。