配管・水廻り設備部材 :「化粧 座金」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ足、羽子板用の座金。溶融亜鉛めっき仕上げ。
材質溶融亜鉛めっき
厚さ(mm)6
外径(Φmm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆洗面台やキッチンのシンク下、トイレにある給水管の配管時に便利です。
用途2つに割ることができる呼13給水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼13給水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×21.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。
材質ステンレス製
色シロ
直径(Φmm)25
トラスコ品番850-8028
1箱
¥33,980
税込¥37,378
翌々日出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆トイレのフラッシュバルブ給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼25給水管、呼32排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼25給水管、呼32排水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×32.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
◆2つに分かれるのでシールワンが破損した際などに後付けで設置できます。◆樹脂製なので、壁と干渉して取付けられない場合にでも自由に切断できます。◆配管用のソケットなども隠すことができる深型の化粧座金です。◆厨房や公共施設の給水管や洗面台下の排水管の配管時に便利です。
用途後付けできる呼20給水管、呼25排水管用の深型のザガネです。ワンを後付けしたいときに、配管位置が壁に近いときに。
適合呼20給水管、呼25排水管
材質ポリプロピレン
外径×内径×高さH(mm)72×26.5×32.5
1個
¥609
税込¥670
6日以内出荷
穴あけで表面が欠けた時、または大きな穴をあけたときに使用します。
セット内容ツバ大座金×2 座金パッキン×2
材質(パッキング)座金:EPDM
材質(座金)ツバ大:SUS304
浴槽の穴あけで表面が欠けたときや大きな穴をあけたときに使用します。各2枚1組
材質ステンレス、EPDM
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。
巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。
材質黄銅(クロムメッキ)
寸法13
ユニットバス貫通継手の取付穴径が大きい合倍の化粧に使用します。
ユニットバス貫通継手の平座、パッキン、スペーサーに替えて使用します。
外径(Φmm)(平座)65
セット内容平座(パッキン付)×1、平座×1、パッキン×1、スペーサー×1
適合穴径(Φmm)(壁)50
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
真鍮製の巾広化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
配管貫通部化粧プレートのスタンダード品。
光沢のあるクロームめっき処理仕上。
水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。巾広タイプで配管周りのハツリ過ぎ等も化粧できます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
クロムメッキ化粧割座金付
使用ガス都市ガス
アズワン品番64-5126-68
流量(kL/h)0.7
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
材質SUS304
ねじ径W3/8
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
ねじ径W3/8
表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
寸法P(mm)20
寸法D(Φ×mm)9×14
立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
別名、メッキ付割座金。配管後でも取付できる化粧座金です。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
仕様●材質:鉄クロームメッキ
ステンレス製で錆びにくいシーリングプレートです。
配管後でも取付できる化粧座金です。
材質SUS430
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき
ねじ径W3/8
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。