配管・水廻り設備部材 :「厚肉鋼管」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
関連キーワード
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
長さ(mm)2750
JIS規格JIS G 3452
厚さ許容差(mm)+規定しない、-12.5%
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
長さ(m)4
形状パイプ
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
ねじ規格JIS B0203
種別PTネジ付(両端オス外ネジ)
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
ガス管と言う名前で一般に広く使用されている鋼管で、使用圧力の比較的低い蒸気、水(上水道用を除く)、油、ガス、空気等の輸送に使用される鋼管です。
種類鋼管
形状パイプ
材質スチール
全長(m)4
規格JIS G3452
種別ネジ無
長さ(m)4
JIS規格JIS G3452
SGPは、ガス・電器・水など一般建築設備配管用として広範囲に使用され、好評を得ています。白管は、黒管の内外面に溶融亜鉛めっきが均一にほどこされています。
用途比較的低い圧力の蒸気、水(上水道用は除く)、油、ガスおよび空気などの配管用
材質炭素鋼
形状パイプ
清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式立バンド
材質ステンレス(SUS304)
平板とボルトの結合部は、「15A~32A・125A~150A」は溶接、「40A~100A」はかしめになります。
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用。
材質SUS304
種類Uバンド
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式立吊バンド
「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)
SUS304製
材質SUS304
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド
SUS304製
250A以上はリブのない平鋼製となります
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用のUボルト。足長タイプ。SUS304製。
材質SUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)20
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)27.2
1個
¥1,020
税込¥1,122
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)90
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)101.6
1個
¥1,620
税込¥1,782
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)32
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)42.7
1個
¥1,110
税込¥1,221
当日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)15
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)21.7
1個
¥990
税込¥1,089
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の組式吊バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)36
寸法C(mm)32
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)65
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)76.3
1個
¥1,490
税込¥1,639
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)25
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)34
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)100
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)114.3
1個
¥1,710
税込¥1,881
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)50
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)60.5
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)80
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)89.1
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
蝶番式吊バンド
用途ステンレス鋼管(厚肉管)用
材質SUS304
呼び径(A)40
奥行(mm)26
適合管外径(Φmm)48.6
1個
¥1,160
税込¥1,276
当日出荷
ステンレス鋼管(肉厚管)用の組式立バンド。SUS304製。
寸法t(mm)1.5
寸法F(mm)6
寸法D(mm)45
寸法C(mm)32
寸法P(mm)20
呼び径(A)90
締付ボルトM8×25
適合管外径(Φmm)101.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥939
税込¥1,033
7日以内出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式吊バンド。SUS304製。「A10198ステン吊バンド」に「A10316ステン吊用タン」をセットした製品(150Aまで)。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼管(厚肉管)用の蝶番式つりバンドにタンをセットしました。SGP管にご使用の場合は電蝕防止の処理対応(防蝕テープなど)を行ってください。
種類吊りバンド
材質ステンレス(SUS304)
幅(mm)使用材料:25
寸法F(mm)8
寸法D(mm)26
ボルト径吊ボルト:3/8
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
寸法t(mm)2
寸法B(mm)32
寸法C(mm)47
寸法P(mm)20
ボルトナット寸法M8×25
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能
材質ステンレス(SUS304)
適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d3/8
1
2
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。