配管・水廻り設備部材 :「可とう管ガス栓」の検索結果
配管とは液体や気体を一定の場所から目的地に運ぶために中を通す管のことです。また電線やケーブルを中に通し、保護するために使用されることもあります。配管・水廻り設備部材のカテゴリではニップルやピペットチップ、パッキンやソケット、バルブなど配管に関する備品や、水廻りに利用できる水道用のパイプや水栓、チューブや凍結防止用の保温テープといった備品、また関連設備としてトイレの便座やなどの幅広い備品を取り扱っています。
商品豆知識
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施した一体構造です。
安全二重構造をステム部及びシート部に採用しました。
ハンドルはロック機構を施しております。
使用ガスLPガス
材質(本体)C3771(クロムメッキ)
呼び径(B)1/2
接続方式ねじ込み形
材質(シート)PTFE
材質(ボール)C3604/クロムメッキ
呼び径(A)15
材質(ステム)C3604
材質(ハンドル)PBT
材質(ボディ)C3771/クロムメッキ
使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3
材質(エンドキャップ)C3604
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
使用ガスLPガス
使用ガスLPガス
空気出入口(入口)R1/2おねじ自在式、(出口)TUめねじ
つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格
浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。
検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。
検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。
検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。
使用ガスLPガス
材質亜鉛製
接続Rc1/2×Rc1/2
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
メタルタッチ仕様・屋内外兼用タイプ
用途ガス栓と燃焼機器を接続するための金属可とう管
使用ガスLPガス
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
配管・水廻り設備部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。